特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
348件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    719税込791
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • ソケットビット GEDORE

    ソケットビット

    GEDORE
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
    材質特殊バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0224
  • インパクトソケット用エクステンションバー 1 GEDORE

    インパクトソケット用エクステンションバー 1

    GEDORE
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
    材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)差込角(mm)凹凸25.42018年トラスコ掲載ページ4 0360
  • ヘキサゴンソケット 12.7mm GEDORE

    ヘキサゴンソケット 12.7mm

    GEDORE
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
  • ヘキサゴンソケット 3/4 GEDORE

    ヘキサゴンソケット 3/4

    GEDORE
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。 防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼
  • ヘキサゴンソケット 1 30mm GEDORE

    ヘキサゴンソケット 1 30mm

    GEDORE
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
  • インパクトトルクスビットソケット 12.7mm GEDORE

    インパクトトルクスビットソケット 12.7mm

    GEDORE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0357
  • インパクトソケット3/4用ピン GEDORE

    インパクトソケット3/4用ピン

    GEDORE
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 0325
  • インパクトソケット3/4用リング GEDORE

    インパクトソケット3/4用リング

    GEDORE
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ピンを固定するためのリングです。ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。
    材質ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 0325
  • インパクト用ソケット(6角) 3/4 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 3/4

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm

    GEDORE
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • L型レンチ  差込角 GEDORE

    L型レンチ 差込角

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • L型ハンドル 3/8 GEDORE

    L型ハンドル 3/8

    GEDORE
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。
    トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
  • スピードブレース 1/2 GEDORE

    スピードブレース 1/2

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
    トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ全長(mm)395質量(g)619差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0284
  • ラチェットハンドル 1/2 GEDORE

    ラチェットハンドル 1/2

    GEDORE
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。非常に頑丈なつくりです。
  • ラチェットハンドル 3/8 GEDORE

    ラチェットハンドル 3/8

    GEDORE
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
    差込角(mm)凸9.5
  • エクステンションバー 1/2 GEDORE

    エクステンションバー 1/2

    GEDORE
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0232
  • エクステンションバー3/8 GEDORE

    エクステンションバー3/8

    GEDORE
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0232
  • ヘックスローブソケット 1/2 ITX19PM GEDORE

    ヘックスローブソケット 1/2 ITX19PM

    GEDORE
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    スチールケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
    トラスコ品番855-4436セット内容スチールケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60、9質量(kg)1.2差込角(mm)12.7先端形状ヘックスローブ2018年トラスコ掲載ページ4 0218
  • ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30 GEDORE

    ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30

    GEDORE
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
    材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
  • ユニバーサルソケット(12角) 3/8 GEDORE

    ユニバーサルソケット(12角) 3/8

    GEDORE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
  • ソケット(6角) 3/8 GEDORE

    ソケット(6角) 3/8

    GEDORE(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0152
  • 単能型トルクドライバー PRO1350FH GEDORE

    単能型トルクドライバー PRO1350FH

    GEDORE
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9685材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5適合ビット対辺6.35負荷方向
  • 単能型トルクドライバー GEDORE

    単能型トルクドライバー

    GEDORE
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
    用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向適合ビット(mm)6.35
  • デュアルオープンツールトロリ GEDORE

    デュアルオープンツールトロリ

    GEDORE
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。ハンドル付きで移動しやすいです。粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。
    トラスコ品番680-0956材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装)高さ(mm)963奥行(mm)462間口(mm)685引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119キャスター径(Φmm)固定140/自在100均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)200
  • ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点 GEDORE

    ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点

    GEDORE
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
    トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
  • トミーバー 26 D GEDORE

    トミーバー 26 D

    GEDORE
    529税込582
    1個
    当日出荷
    レンチのハンドルを延長できます。
    材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • クロスカットチゼル 98 GEDORE

    クロスカットチゼル 98

    GEDORE
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    丁寧に焼き入れされ、先端部分にはさらに高い硬度があります。先端部分はしっかりと研磨されています。耐久性に優れています。
    用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。トラスコ品番149-1348全長(mm)125材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)66刃幅(mm)5刃厚(mm)5八角胴径(Φmm)10
  • プラスチックハンマー 224E用交換ハンドル GEDORE

    プラスチックハンマー 224E用交換ハンドル

    GEDORE
    369税込406
    1本
    当日出荷
    交換用ハンドルです。
    材質(頭)アッシュモデルE 224 E
  • プラスチックハンマー 224E用交換ヘッド GEDORE

    プラスチックハンマー 224E用交換ヘッド

    GEDORE
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
    材質(頭)樹脂(セルロースアセテートモデルE 224
  • ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDORE

    ポジドライブ式ドライバー2160 PZ

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • プラスドライバー2160 PH GEDORE

    プラスドライバー2160 PH

    GEDORE
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • ドライバービット690 PZD GEDORE

    ドライバービット690 PZD

    GEDORE
    669税込736
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
    用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット687 TX GEDORE

    ドライバービット687 TX

    GEDORE
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
    用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼両頭機能片頭
  • ドライバービット690 GEDORE

    ドライバービット690

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
    用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット685 GEDORE

    ドライバービット685

    GEDORE
    729税込802
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
    用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35材質/仕上特殊バナジウム鋼
  • ビットホルダー699 GEDORE

    ビットホルダー699

    GEDORE
    899税込989
    1個
    当日出荷
    対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
    用途ビットホルダー”699”トラスコ品番149-4228全長(mm)60材質/仕上特殊工具鋼質量(g)23品名699付属ビット60ビット二面幅(mm)6.35刃先マグネットあり
  • ドライバービット680 GEDORE

    ドライバービット680

    GEDORE
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
    用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭