「フライス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番124-3424
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
8コーナーで使用できます。通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金、 鋳鉄、炭素繊維等の加工用フェースミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。
材種IC810
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ
形状円形
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756
アズワン品番67-9159-49
1本
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ブレーカー・クーラント穴付きです。
内径ボーリング、倣い加工用。
仕様●径(mm):5.05●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:422-7021
アズワン品番67-9175-34
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
防錆処理が施されています。
超精密級
仕様●外径(mm):16●全長(mm):40●ER32●原産国:イスラエル●コード番号:340-8192
アズワン品番67-9169-27
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
トラスコ品番338-6015
刃数3
寸法L(mm)200
寸法D(Φmm)32
シャンクストレート
寸法d(Φmm)25
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
仕様3刃列
セット内容レンチ、スクリュー
材質スチール
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ