「遊星歯車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 8.5 → 14 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 243.8:1寸法 = 39.6 (直径) x 97.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 69mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 35 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 40 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 94.37:1寸法 = 39.6 (直径) x 95 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 66.5mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 110 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 15 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 29.75:1寸法 = 39.6 (直径) x 92.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 64mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード