絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,379件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    247,980税込272,778
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3764アズワン品番65-7952-33
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    679,800税込747,780
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3720アズワン品番65-7952-35
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    539,800税込593,780
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、40 mm シリンダ径、精密ローラーガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3835アズワン品番65-7971-93
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    184,980税込203,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    466,980税込513,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 32 mm の精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3827アズワン品番65-7960-06
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    476,980税込524,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 25 mm のシリンダと精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3808アズワン品番65-7959-56
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    145,980税込160,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
  • レギュレータ 102GAシリーズ 1袋 2個入 NORGREN

    レギュレータ 102GAシリーズ 1袋 2個入

    NORGREN
    47,980税込52,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 102GA シリーズパイロット駆動チェックバルブには、ニッケルめっき黄銅ボディとバンジョーボルトが付いています。非常にコンパクトなユニット ポジティブチューブアンカー 安全な空圧システム
    仕様●メーカーシリーズ:102GA になります●コード番号:218-0071アズワン品番65-7959-22
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 63 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0627アズワン品番65-7962-24
  • リアクレビス NORGREN

    リアクレビス

    NORGREN
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0705アズワン品番65-7904-97
  • リアクレビス NORGREN

    リアクレビス

    NORGREN
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8160 シリーズは D リアです クレビスの ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 160 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8160●コード番号:218-0239アズワン品番65-7904-68
  • メカニカルバルブ レバー G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ レバー G 1/8

    NORGREN
    164,980税込181,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●制御機構:レバー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-4099アズワン品番65-7909-28
  • メカニカルバルブ プランジャー NORGREN

    メカニカルバルブ プランジャー

    NORGREN
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren インラインバルブは、完全非腐食性構造の機械的に作動するポペットバルブで、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズを備えています。非常にコンパクトなボディ 非常に軽い操作動力 完全非腐食性構造
    仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●スレッドサイズ:5●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:218-0606アズワン品番65-7954-83
  • メカニカルバルブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ G 1/8

    NORGREN
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:218-0358アズワン品番65-7954-99
  • メカニカルバルブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ G 1/8

    NORGREN
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:218-0354アズワン品番65-7905-45
  • ボールバルブ ロック式遮断弁 NORGREN

    ボールバルブ ロック式遮断弁

    NORGREN
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
    仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3392アズワン品番65-7954-53
  • プロセスボール弁 NORGREN

    プロセスボール弁

    NORGREN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
  • フランジ NORGREN

    フランジ

    NORGREN
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 50 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0694アズワン品番65-7903-70
  • ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ NORGREN

    ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Excelon に加えて、54D シリーズ電子圧力センサ用ブラケットアセンブリ付きの静かなクランプ製品です。=54D センサと互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9092アズワン品番65-7892-58
  • フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211アズワン品番65-7908-94
  • フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGREN

    フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ

    NORGREN
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
    仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3889アズワン品番65-7909-83
  • フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGREN

    フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ

    NORGREN
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
    仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3893アズワン品番65-7965-51
  • フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGREN

    フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren BL82 Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータ( FRL )ルブリケータコンビネーションユニットは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、遮断バルブ、レギュレータ、フィルタレギュレータが搭載され、不正操作防止機能が組み込まれています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。また、約 360 ° の視野角でドリップ設定が簡単になっています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9113アズワン品番65-7894-29
  • フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGREN

    フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren BL82 Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータ( FRL )ルブリケータコンビネーションユニットは、G3/8 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、遮断バルブ、レギュレータ、フィルタレギュレータが搭載され、不正操作防止機能が組み込まれています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。また、約 360 ° の視野角でドリップ設定が簡単になっています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9114アズワン品番65-7891-41
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8020 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0746アズワン品番65-7958-45
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8025 シリーズピストンロッドスイベル取り付け具は、シリンダ径 25 mm です。高性能、安定性、信頼性に優れています。ISO15552 に準拠
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8025●コード番号:218-0750アズワン品番65-7960-22
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren F-Piston ロッドクレビスマウンティングは、対応する ISO/VDMA シリンダの基本的な長さにわたって 20 % のスペースを節約します。シリンダ径: 16 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/57016●コード番号:220-3943アズワン品番65-7965-28
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8040 シリーズは、F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 40 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8040●コード番号:218-0751アズワン品番65-7904-77
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8012 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 / 16 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:218-0744アズワン品番65-7957-65
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8020 シリーズ UF ユニバーサルピストンロッドマウント。シリンダ径は 20 mm です。DIN ISO8139 準拠 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0747アズワン品番65-7959-87
  • ピストンロッドクレビス NORGREN

    ピストンロッドクレビス

    NORGREN
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/8010 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3946アズワン品番65-7971-31
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具は 16 mm ボアサイズです。シリンダ径: 16 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90016●コード番号:220-3950アズワン品番65-7953-97
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 50 mm です。シリンダ径: 50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90050●コード番号:220-3955アズワン品番65-7963-34
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具はボアサイズが 80 mm です。シリンダ径: 80 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90080●コード番号:220-3957アズワン品番65-7909-49
  • チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入 NORGREN

    チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 41mm 1袋 10個入

    NORGREN
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:41mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3482アズワン品番65-7972-48
  • チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 37mm 1袋 10個入 NORGREN

    チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 37mm 1袋 10個入

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:37mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3479アズワン品番65-7975-34
  • チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3639アズワン品番65-7974-54