絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,379件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • チーズユニオン形エア継手 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:15 バール●コード番号:220-4165アズワン品番65-7975-84
  • ソレノイドバルブ M/49シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ M/49シリーズ

    NORGREN
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備えています。サブベース取り付け及びマニホールド取り付けは、コンパクトで便利です。排気ディフューザは標準装備 直動ソレノイド作動ポペットバルブです
    仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3867アズワン品番65-7963-02
  • ソレノイドバルブ 95000シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 95000シリーズ

    NORGREN
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
    仕様●メーカーシリーズ:95000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0191アズワン品番65-7903-10
  • ソレノイドバルブ 82510シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 82510シリーズ

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 4 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
    仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3424アズワン品番65-7975-03
  • ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ

    NORGREN
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
    仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:パイロット/パイロット●コード番号:220-4192アズワン品番65-7963-95
  • ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ

    NORGREN
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能を備え、ポートサイズ G1-1/2 を搭載しています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V dc です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
    仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3420アズワン品番65-7909-36
  • ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 82400シリーズ

    NORGREN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 8240 シリーズは、ソレノイドバルブ( NC 機能搭載、ポートサイズ G3/8 )です。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 16 bar です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計
    仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:220-3416アズワン品番65-7961-63
  • スプールバルブ 97105シリーズ NORGREN

    スプールバルブ 97105シリーズ

    NORGREN
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 97105 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション
  • スプールバルブ 97100シリーズ NORGREN

    スプールバルブ 97100シリーズ

    NORGREN
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション
    仕様●メーカーシリーズ:97100●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3456アズワン品番65-7974-87
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0115アズワン品番65-7905-43
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3348アズワン品番65-7965-68
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    8,098税込8,908
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3347アズワン品番65-7972-30
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0114アズワン品番65-7908-32
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    6,798税込7,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3336アズワン品番65-7953-70
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3301アズワン品番65-7960-42
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0091アズワン品番65-7964-06
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3293アズワン品番65-7963-61
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9196アズワン品番65-7892-79
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3552アズワン品番65-7974-31
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0566アズワン品番65-7906-43
  • サブベース M/P19144シリーズ NORGREN

    サブベース M/P19144シリーズ

    NORGREN
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren サブベースは、ISO 5599-1 サイズ 1、2 又は 3 に取り付けられています。グランドレススプールとスリーブはコーティングが施されており、トラブルフリーの長寿命を実現しています。圧縮空気 ポートサイズは G3/4 です
    仕様●メーカーシリーズ:M/P19144●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0622アズワン品番65-7903-76
  • サブベース CQMシリーズ NORGREN

    サブベース CQMシリーズ

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブモジュラサブベースです。ISO サイズ 3 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
    仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4869アズワン品番65-7952-76
  • サブベース CQMシリーズ NORGREN

    サブベース CQMシリーズ

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブサブベースエンドプレートは ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
    仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4867アズワン品番65-7910-12
  • サービスキット F39シリーズ NORGREN

    サービスキット F39シリーズ

    NORGREN
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F39 。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0593アズワン品番65-7906-66
  • サービスキット F07シリーズ NORGREN

    サービスキット F07シリーズ

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F07 。ドレインタイプは自動ドレインです
    仕様●メーカーシリーズ:F07●コード番号:220-4958アズワン品番65-7971-71
  • サービスキット B68Gシリーズ NORGREN

    サービスキット B68Gシリーズ

    NORGREN
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3465アズワン品番65-7972-59
  • コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm NORGREN

    コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm

    NORGREN
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 30 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9328アズワン品番65-7899-08
  • コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm NORGREN

    コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm

    NORGREN
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9326アズワン品番65-7893-75
  • コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ NORGREN

    コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 2 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
    仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3928アズワン品番65-7966-41
  • コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    8,798税込9,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0124アズワン品番65-7905-19
  • コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0122アズワン品番65-7903-29
  • キャップ 気中性 Cシリーズ 8mm なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    キャップ 気中性 Cシリーズ 8mm なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:218-0212アズワン品番65-7904-11
  • オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612アズワン品番65-7909-02
  • エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8 NORGREN

    エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren R82G Excelon 圧力レギュレータは、空気動作の機器を過圧から保護し、空圧用途に使用します。いたずら防止機能が組み込まれているロック調整ノブを備えています。ATEX認定 動作温度: -20 → 65 ℃ 圧縮空気と組み込みのいたずら防止機能
    仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:220-3969アズワン品番65-7954-29
  • エアレギュレータ R16シリーズ G 1/4 NORGREN

    エアレギュレータ R16シリーズ G 1/4

    NORGREN
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren R16 シリーズミニチュアプリセットレギュレータは、ブローガンと組み合わせて安全レギュレータとして使用するのに最適です。ミニチュアプリセットレギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:R16●コード番号:218-0248アズワン品番65-7904-50
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

    NORGREN
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0244アズワン品番65-7905-07
  • エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1 NORGREN

    エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1

    NORGREN
    428,980税込471,878
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
    仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0146アズワン品番65-7958-61