カテゴリ

  • 制御機器(100)
    • 丸形パイロットランプ(9)
    • キャビネットパーツ(19)
    • 角形パイロットランプ(12)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(146)
  • DELTA(デルタ)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • エスコ(29)
  • 槌屋ヤック(38)
  • 坂詰製作所(7)
  • カシムラ(71)
  • KOITO(小糸製作所)(80)
  • エレキット(2)
  • ケリー電気産業(20)
  • IDEC(和泉電気)(306)
  • マリンテック(222)
  • omron(オムロン)(195)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • RS PRO(144)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(132)
  • Qlight(101)
  • コガネイ(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V LED」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)富士電機(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)富士電機
1,188税込1,307
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1aボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)富士電機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(透明フルガード形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LEDフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)富士電機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
988税込1,087特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
タイマ 富士電機タイマ富士電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
ディジタル入出力モジュール 富士電機ディジタル入出力モジュール富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12~24絶縁方式フォトカプラ絶縁表示(状態)LED表示適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3機械的耐久性500万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)富士電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
取付寸法(mm)Φ30.5接点構成1a1b種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5ランプの種類LED復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角富士電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式 CR分圧式 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式 CR分圧式富士電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
コマンドスイッチ LED ランプ(ぴかりくん) 富士電機コマンドスイッチ LED ランプ(ぴかりくん)富士電機
449税込494
1個
当日出荷から41日以内出荷