特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
352件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストン式コンプレッサー PROXXON(プロクソン)

    ピストン式コンプレッサー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
    用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)質量(kg)3.0消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
  • エアーホース PROXXON(プロクソン)

    エアーホース

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(2m)
    当日出荷
    コンプレッサー用のエアーホースです。
    用途エアーホース。
  • 木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm PROXXON(プロクソン)

    木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
    用途木工、アルミ材の切断。適合機種No.28070・No.24950・No.25010
  • MM20用モーター PROXXON(プロクソン)

    MM20用モーター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適合本体No.26700RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(12本)
    欠品中
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し付属品専用ホルダーサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ディープソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • マグネットビットホルダー 1/4 PROXXON(プロクソン)

    マグネットビットホルダー 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
    用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラブラチェット PROXXON(プロクソン)

    クラブラチェット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードラチェット PROXXON(プロクソン)

    スタンダードラチェット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    翌日出荷
    長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)

    フラップホイールペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中
    用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ブラシ 2種セット アーバー付 PROXXON(プロクソン)

    研磨ブラシ 2種セット アーバー付

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途つや出し、研磨前の汚れ落とし仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)15、18
  • ナイロンブラシ 荒目 PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシ 荒目

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容ナイロンブラシ荒目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
  • ウッドレース押しセンターDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース押しセンターDX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
  • 卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)

    卓上スチロールカッター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
    仕様テーブル/目盛付アルミ製質量(kg)3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)温度調節範囲(℃)約100~200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
  • チャック取り付けシャフト PROXXON(プロクソン)

    チャック取り付けシャフト

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    主軸にドリルチャックを取り付ける際に必要です。
    適合本体ウッドレースDX(No.27020)
  • ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレースDX

    PROXXON(プロクソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
    付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30
  • 換気扇 ジャバラホース PROXXON(プロクソン)

    換気扇 ジャバラホース

    PROXXON(プロクソン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用フィルター PROXXON(プロクソン)

    専用フィルター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3枚)
    当日出荷
    ダストキャッチャー(集塵テーブル)の交換用フィルター
    適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)

    ドリルシャープナー用砥石

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    用途超硬製ドリル研磨用適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質GC砥石粒度80厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7被削材超硬ドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターMM100オールインワンセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM100オールインワンセット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
  • PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン)

    PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N

    PROXXON(プロクソン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    ・小型で細かなフライス加工を可能に。
    セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)120質量(kg)3.4高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000床面積(mm2)【設置】120×235軸端~テーブル間距離(mm)最大95
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5676幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)19
  • ショートラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)

    ショートラチェットハンドル

    PROXXON(プロクソン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    コンパクトなため狭い場所での使用が可能。
    トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
  • ディープソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ディープソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
    材質クロムバナジウム鋼保証期間2年
  • コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5671セット内容ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター幅(mm)8高さ(mm)52奥行(mm)8
  • フライス用コレットチャック PROXXON(プロクソン)

    フライス用コレットチャック

    PROXXON(プロクソン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    長尺材料を主に切断する場合に最適です。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
  • 75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)

    75点スペシャルビット特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
    付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
  • ソフトインパクトソケット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7主な用途ホイールナットの締付け差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容10/12/13/14/15/17/19mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング

    PROXXON(プロクソン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字 PROXXON(プロクソン)

    専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    真鍮、鉄などの材料の加工に最適
    用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンシル文字セット PROXXON(プロクソン)

    ステンシル文字セット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥729税込¥802
    1セット
    翌日出荷
    彫刻テーブル専用のステンシル
    用途彫刻テーブル専用ステンシルセット内容アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字 PROXXON(プロクソン)

    専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    真鍮、鉄などの材料の加工に最適
    用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)
    ¥849税込¥934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク砥石5枚(WA) PROXXON(プロクソン)

    ディスク砥石5枚(WA)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥769税込¥846
    1セット(5枚)
    当日出荷
    専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番厚さ(mm)3径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーブース交換用フィルター PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース交換用フィルター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥489税込¥538
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    本体部分の交換用フィルター
    用途交換用フィルター高さ(mm)300横(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーニングアタッチメント PROXXON(プロクソン)

    シーニングアタッチメント

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)RoHS指令(10物質対応)対応