特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサー用アクセサリー アダプター PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に
  • ディープソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ディープソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
    材質クロムバナジウム鋼保証期間2年
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に幅(mm)14高さ(mm)14奥行(mm)21
  • コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
  • マシンバイス PROXXON(プロクソン)

    マシンバイス

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フライステーブルFF230専用オプション。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番420-5679寸法(mm)(口の広がり)35高さ(mm)【口金高さ】20口幅(mm)60
  • 切り替え式ギアレンチ PROXXON(プロクソン)

    切り替え式ギアレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
    用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5
  • マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。
    用途金工の旋盤加工に。適合機種24002
  • マイクロ・レースDX PD400専用別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースDX PD400専用別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合機種No.24400
  • 首振りギアレンチセット PROXXON(プロクソン)

    首振りギアレンチセット

    PROXXON(プロクソン)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能。
    トラスコ品番526-0683セット内容8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)280セット数10点保証期間2年
  • スライドソウ PROXXON(プロクソン)

    スライドソウ

    PROXXON(プロクソン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
    用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
    用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)

    PROXXON(プロクソン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長尺材料の作業をサポートします。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
  • 木工旋盤”ミニウッドレース” PROXXON(プロクソン)

    木工旋盤”ミニウッドレース”

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
    用途消耗品の交換用に。適合機種28140幅(mm)33奥行(mm)33
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)1/2
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    3日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)3/8
  • マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
    用途金工の旋盤加工に。
  • マイクロ・レースPD250 PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースPD250

    PROXXON(プロクソン)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
    用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0145セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式幅(mm)575寸法(mm)設置床面積:650×320質量(kg)12高さ(mm)195出力(kW)0.1奥行(mm)295電源(V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100心間距離(mm)250アズワン品番64-8354-17主軸貫通孔(Φmm)10.5
  • マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・グラインダーIBS

    PROXXON(プロクソン)
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
    用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
  • ラチェット式マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    ラチェット式マグネット六角ビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利なラチェット式ドライバー
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-74RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • モンキーレンチ PROXXON(プロクソン)

    モンキーレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット型レンチ 8種セット PROXXON(プロクソン)

    ポケット型レンチ 8種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ポケットサイズのL型トルクスレンチセット
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レンチ 9種セット PROXXON(プロクソン)

    L型レンチ 9種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケット ショート 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    2,698税込2,968
    1セット(6個)
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容HX4/5/6/7/8/10mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ  セット PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セット

    PROXXON(プロクソン)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回しセット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • ソフトインパクトソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回しセット内容【インパクト用ソケット ロングタイプ】17/19/21mm差込角(mm)12.7差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 47点・コンパクトセット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    47点・コンパクトセット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)4.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ギアレンチセット・マイクロ・スピーダーコンビレンチ 7本セット PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチセット・マイクロ・スピーダーコンビレンチ 7本セット

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.8規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)オフセット15°アズワン品番64-9674-10RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ギアレンチセット・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ 7本セット PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチセット・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ 7本セット

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.8規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)アズワン品番64-9674-09首振りありRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • 65点・オートメカニックセット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    65点・オートメカニックセット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.2差込角(mm)9.5規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • 18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ミニルーターLS50(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターLS50(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し
    用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサー用アダプター PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    用途接続パーツ形状アダプタ質量(g)8.5管接続口径M5×0.45×G1/8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×17接続ねじ種類M×G
  • 革バフ PROXXON(プロクソン)

    革バフ

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
    用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • ユニバーサルジョイント 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ユニバーサルジョイント 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
    用途ボルト・ナット回し寸法(mm)200差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ユニバーサルジョイント 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し寸法(mm)16差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトインパクトソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ソケット】17/19/21mm材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金全長(mm)85差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ・ドライバーセット PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ドライバーセット

    PROXXON(プロクソン)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0【ドライバー(+)】PH【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3【トルクス】T5/6/8/10/15種類セット品材質(軸)ニッケル・クローム・モリブデン合金材質(グリップ)樹脂本数15商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 24点・ソケットレンチセット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    24点・ソケットレンチセット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1セット(24点組)
    翌日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm【プラグソケット】16/18/21mm【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm【ユニバーサルジョイント】差込角(mm)9.5セット商品数24差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 37点・精密ソケットレンチセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    37点・精密ソケットレンチセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm差込角(mm)6.3入組点数37差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応