特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 321354
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 37点・精密ソケットレンチセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    37点・精密ソケットレンチセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm差込角(mm)6.3入組点数37差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 29点・ソケットレンチセット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    29点・ソケットレンチセット 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    14,980税込16,478
    1セット
    8日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34mm【ディープソケット】10/13/17mm【プラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】250mm(T-ハンドル兼)/125mm【ユニバーサルジョイント】差込角(mm)12.7入組点数29差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    819税込901
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)55先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット ショート 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケット ショート 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    819税込901
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナセット(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)
    7,198税込7,918
    1セット(8本)
    翌日出荷
    付属品専用ホルダーサイズ6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2000シリーズラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)

    2000シリーズラチェットハンドル

    PROXXON(プロクソン)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
    用途ボルト・ナット回し等送り角度(°)8、44歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケットロング(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケットロング(いじり止め穴なし) 1/2

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドディスク PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドディスク

    PROXXON(プロクソン)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ダイヤモンド電着(約150番)ディスク径(Φmm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンブラシ 細目 PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシ 細目

    PROXXON(プロクソン)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容ナイロンブラシ細目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
  • 専用延長テーブル PROXXON(プロクソン)

    専用延長テーブル

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    用途長い材料の加工に適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)最大加工長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレース専用ドリル2種セット PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース専用ドリル2種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    翌日出荷
    Φ1.5/2.0mm専用ドリル
    適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホンプ PROXXON(プロクソン)

    エアーホンプ

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    コッピングソウテーブルに取り付けて使用。切りくずを吹き飛ばし、切断部の下書き線を見やすくします。 No.28082型スーパーコッピングソウテーブルに標準装備
    適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086)
  • 溝切りアタッチメント PROXXON(プロクソン)

    溝切りアタッチメント

    PROXXON(プロクソン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
    適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
  • タングステンカッター 卵型 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター 卵型

    PROXXON(プロクソン)
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷
    用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステンカッター 筒型 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター 筒型

    PROXXON(プロクソン)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長テーブル PROXXON(プロクソン)

    延長テーブル

    PROXXON(プロクソン)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    300mm延長可能
    適合本体ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロアウェイバイト専用チップ(超硬) PROXXON(プロクソン)

    スロアウェイバイト専用チップ(超硬)

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    NO.24556用交換チップ
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400専用 スロアウェイバイトセット PROXXON(プロクソン)

    PD400専用 スロアウェイバイトセット

    PROXXON(プロクソン)
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    先端チップを交換するタイプ
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400専用 捻子切り穴ぐりセット PROXXON(プロクソン)

    PD400専用 捻子切り穴ぐりセット

    PROXXON(プロクソン)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400専用 バイトセット PROXXON(プロクソン)

    PD400専用 バイトセット

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    No.24400マイクロ・レースDX PD400に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ切り・穴グリバイトセット PROXXON(プロクソン)

    ネジ切り・穴グリバイトセット

    PROXXON(プロクソン)
    7,598税込8,358
    1セット
    8日以内出荷
    ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロレース専用バイトセット PROXXON(プロクソン)

    マイクロレース専用バイトセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)

    PD400用 4ツ爪チャック

    PROXXON(プロクソン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定振れ止め台 PROXXON(プロクソン)

    固定振れ止め台

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400用 専用オイルパン PROXXON(プロクソン)

    PD400用 専用オイルパン

    PROXXON(プロクソン)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カービングプロ PROXXON(プロクソン)

    カービングプロ

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
    用途木彫・彫刻・版画に長さ(mm)240質量(g)680電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65振動数(min-1)11000定格使用時間(分)15
  • ペンサンダー ペーパーヤスリ PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー ペーパーヤスリ

    PROXXON(プロクソン)
    579税込637
    1セット(3シート)
    当日出荷
    使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
    用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
  • 研磨セットEX PROXXON(プロクソン)

    研磨セットEX

    PROXXON(プロクソン)
    8,098税込8,908
    1個
    翌日出荷
    バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
    用途マイクロ・ポリッシャー用にトラスコ品番207-0285質量(g)85品名研磨セット(エクステンションバー全長80mm)パッド寸法(mm)30アズワン品番64-8360-82
  • 3/8 E型トルクスビット PROXXON(プロクソン)

    3/8 E型トルクスビット

    PROXXON(プロクソン)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)26差込角(mm)9.5先端形状E型トルクス差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ・コンパクトラチェット PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・コンパクトラチェット

    PROXXON(プロクソン)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 1/4 (6.3mmsq)用
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)88差込角(mm)6.3ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用ダクト PROXXON(プロクソン)

    延長用ダクト

    PROXXON(プロクソン)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
    用途延長用ダクトホース材質アルミ外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーブース交換用本体 PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース交換用本体

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    換気ファン、ダクトホース以外の交換用本体です
    用途スプレーブース交換用本体付属品フィルター3枚材質ボール紙高さ(mm)370奥行(mm)250横(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
  • MM20用部品[10][11] PROXXON(プロクソン)

    MM20用部品[10][11]

    PROXXON(プロクソン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カービングプロ用替え刃 PROXXON(プロクソン)

    カービングプロ用替え刃

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    翌日出荷
    セット内容9mm平、9mm丸、4mm角、9mm平丸、6mm丸適合本体カービングプロ(No.28640)RoHS指令(10物質対応)対応