特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット (SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    8,598税込9,458
    1セット(12本)
    当日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパー PROXXON(プロクソン)

    ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用
    用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー適合機種27580粒度2000番外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-77着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス 36V PROXXON(プロクソン)

    電源トランス 36V

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    フライスモーター専用トランス
    電源(V)AC100→AC38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)

    コッピングソウテーブルEX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
    セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂消費電力(W)90W定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98ストローク幅(mm)刃:12RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
  • スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース100W

    PROXXON(プロクソン)
    10,998税込12,098
    1セット
    当日出荷
    ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
    用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
  • モップバフ PROXXON(プロクソン)

    モップバフ

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
    用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)

    ディスク砥石 2枚シャフト付

    PROXXON(プロクソン)
    569税込626
    1セット
    当日出荷
    ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
    用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
  • ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)

    ディスク砥石 2枚シャフト付

    PROXXON(プロクソン)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
    用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
  • 樹脂用チップソウ PROXXON(プロクソン)

    樹脂用チップソウ

    PROXXON(プロクソン)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    樹脂用チップソウです。
    用途樹脂の切断。幅(mm)(チップアサリ)1.6適合材樹脂
  • ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケット ショート 3/8

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • エクステンションバー 1/4 PROXXON(プロクソン)

    エクステンションバー 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットビットホルダー 1/4 PROXXON(プロクソン)

    マグネットビットホルダー 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
    用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマービット 棒 PROXXON(プロクソン)

    トリマービット 棒

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途木材の溝掘り、面取り適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)種別シャフト径(Φmm)3.2材質(チップ)超硬
  • 固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒) PROXXON(プロクソン)

    固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)

    ロータリーファイル 丸筒型

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンブラシ 2種セット PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシ 2種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途金属、貴金属などのみがき適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン(柔・固)最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーガイド PROXXON(プロクソン)

    ローラーガイド

    PROXXON(プロクソン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本体付属のローラーガイド
    適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸鋸刃 荒目(木工用) PROXXON(プロクソン)

    糸鋸刃 荒目(木工用)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途木材の加工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)山数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角台 PROXXON(プロクソン)

    三角台

    PROXXON(プロクソン)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    セット内容三角ブロック・クランプ×各2個適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵テーブル PROXXON(プロクソン)

    集塵テーブル

    PROXXON(プロクソン)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途木工、金工作業時の切り屑の集塵付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド寸法(mm)250×295×125質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)

    ドリルシャープナー用砥石

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    用途超硬製ドリル研磨用適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質GC砥石粒度80厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7被削材超硬ドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    固定できる最大高さ(mm)30
  • 交換ヒーター PROXXON(プロクソン)

    交換ヒーター

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    30メートルコイル巻きです。
    用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • マイクロ・ポリッシャー オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー オプション

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パッド寸法(mm)50
  • 1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm PROXXON(プロクソン)

    1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1セット(8個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容17/19/21/22/24/27/30/32mm差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2アズワン品番64-9674-57RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    3,098税込3,408
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット PROXXON(プロクソン)

    3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット

    PROXXON(プロクソン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ディスクパット PROXXON(プロクソン)

    ディスクパット

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    マイクロポリッシャーヘッド部に先端工具を取り付けるための交換用パッド
    用途マイクロポリッシャーの各パーツを装着する為の交換パット適合機種27520・27580内径(Φmm)10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-74着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスモーター PROXXON(プロクソン)

    フライスモーター

    PROXXON(プロクソン)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    36V DCモーター搭載の強力モーター
    用途フライスマシン交換用モーター付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ形状主軸:1/2-20ネジ内径(Φmm)主軸:8消費電力(W)200チャック寸法(mm)Φ6電源(DC-V)38~40回転数(min-1[回/分])1200~6000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダーDS250

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
  • 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石 GC2本

    PROXXON(プロクソン)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
    用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)樽5×7
  • 純毛バフ PROXXON(プロクソン)

    純毛バフ

    PROXXON(プロクソン)
    689税込758
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
    用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473