カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)
PROXXON(プロクソン)¥899税込¥9891セット(5枚)当日出荷用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
ヘックスビットソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥2,198税込¥2,4181セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容HX2/2.5/3/4/5/6/8mm差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-55RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mm
PROXXON(プロクソン)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
フライスマシン
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)質量(kg)13.9(トランス含む)高さ(mm)(ドリルスタンド)500電源(V)AC38~40(モーター)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65電源(AC V)100(専用トランス)コレットチャック寸法(mm)6定格使用時間(分)30ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
フレキシブルスタンド
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
ダイヤモンドビット
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容TTX10/15/20/25/27/30/40差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ38mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケット 1/2
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエクステンションバー
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し寸法(mm)150差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 1/2
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
木工・アルミ用チップソー(超硬)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途木材、アルミ板などの切断仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
専用ベルトペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷用途木材、金属の研磨、仕上げなど適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)サイズ(mm)10×330
シリコンバフ仕上げ用(2種セット)
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)当日出荷用途金属、非金属などのみがき、研磨適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニウッドレース
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~5000定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロベルトサンダー
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ハイスドリルの研磨適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターMM30ケース付
PROXXON(プロクソン)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)195色グリーンタイプ小型グラインダー、ミニルーター電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500外径(Φmm)29定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195変速あり
コンビレンチセット (SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥8,598税込¥9,4581セット(12本)当日出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ビットラチェット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥899税込¥9891セット(10枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
専用バフ
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プロクソン ミニルーター彫金セット
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
ロールペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,298~税込¥1,428~1セット(6個)当日出荷金工・木工の研磨用ペーパーです。シャフト径3.0mmのロールペーパーです。用途金工、木工用研磨ペーパー。
75点・スペシャルビット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応