カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軸付砥石 GC2本
PROXXON(プロクソン)¥779税込¥8571セット当日出荷砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
モップバフ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥539税込¥5931セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
純毛バフ
PROXXON(プロクソン)¥689税込¥7581セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
4way-マイクロ・スピーダー
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ
PROXXON(プロクソン)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から8日以内出荷プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能用途ボルト・ナット回し歯数72枚首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
マグネットビットホルダー 1/4
PROXXON(プロクソン)¥789税込¥8681個当日出荷六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
フライスマシン用ドリルチャック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
#28128用コレットチャックセット(チャックカバー・スパナ付)
PROXXON(プロクソン)¥1,498税込¥1,6481セット欠品中セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシセット
PROXXON(プロクソン)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
糸鋸刃 荒目(木工用)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10本)当日出荷用途木材の加工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)山数16RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル固定台
PROXXON(プロクソン)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070)テーブル厚さ(mm)(最大)50RoHS指令(10物質対応)対応
三角台
PROXXON(プロクソン)¥8,898税込¥9,7881台欠品中セット内容三角ブロック・クランプ×各2個適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)RoHS指令(10物質対応)対応
専用フィルター
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381セット(3枚)当日出荷ダストキャッチャー(集塵テーブル)の交換用フィルター適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)RoHS指令(10物質対応)対応
集塵テーブル
PROXXON(プロクソン)¥11,980税込¥13,1781台欠品中用途木工、金工作業時の切り屑の集塵付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド寸法(mm)250×295×125質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途超硬製ドリル研磨用適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質GC砥石粒度80厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7被削材超硬ドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルドリル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台欠品中卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイド仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速質量(kg)4.0電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)テーブル寸法(mm)120×225穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225テーブル寸法奥行(mm)140定格使用時間(分)15
交換ヒーター
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷30メートルコイル巻きです。用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット
PROXXON(プロクソン)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
ショートラチェットハンドル
PROXXON(プロクソン)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷コンパクトなため狭い場所での使用が可能。トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
ミニルーター用ハイスドリルセット
PROXXON(プロクソン)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷用途金属、非金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5849寸法(mm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2ホルダー付
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)¥3,098税込¥3,4081セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット
PROXXON(プロクソン)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング
PROXXON(プロクソン)¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ
PROXXON(プロクソン)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
フライスモーター
PROXXON(プロクソン)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷36V DCモーター搭載の強力モーター用途フライスマシン交換用モーター付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ形状主軸:1/2-20ネジ内径(Φmm)主軸:8消費電力(W)200チャック寸法(mm)Φ6電源(DC-V)38~40回転数(min-1[回/分])1200~6000RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル文字セット
PROXXON(プロクソン)¥729税込¥8021セット翌日出荷彫刻テーブル専用のステンシル用途彫刻テーブル専用ステンシルセット内容アルファベット26種各2個、数字0~9各2枚、記号/-各2枚材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応