358件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーニングアタッチメント PROXXON(プロクソン)

    シーニングアタッチメント

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダーDS250

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
  • モップバフ PROXXON(プロクソン)

    モップバフ

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
    用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • ピストン式コンプレッサー PROXXON(プロクソン)

    ピストン式コンプレッサー

    PROXXON(プロクソン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
    用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)質量(kg)3.0消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
  • エアーホース PROXXON(プロクソン)

    エアーホース

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1本(2m)
    当日出荷
    コンプレッサー用のエアーホースです。
    用途エアーホース。
  • 木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm PROXXON(プロクソン)

    木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
    用途木工、アルミ材の切断。適合機種No.28070・No.24950・No.25010
  • MM20用モーター PROXXON(プロクソン)

    MM20用モーター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合本体No.26700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)

    4way-マイクロ・スピーダー

    PROXXON(プロクソン)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
    形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ディープソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    729税込802
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)

    超硬カッター3種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9673-95
  • トリマービット PROXXON(プロクソン)

    トリマービット

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途木材の面取り適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)3.2材質(チップ)超硬
  • フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)

    フラップホイールペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)

    フラップホイールペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])15000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ブラシ 2種セット アーバー付 PROXXON(プロクソン)

    研磨ブラシ 2種セット アーバー付

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途つや出し、研磨前の汚れ落とし仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)15、18
  • ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)

    ロータリーファイル 丸筒型

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用ベルトペーパー PROXXON(プロクソン)

    専用ベルトペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)種別80番目の粗さ荒目サイズ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワックス研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    ワックス研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純毛バフに塗布して使用
    材質トリポリ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンブラシ 荒目 PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシ 荒目

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容ナイロンブラシ荒目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
  • ナイロンブラシセット PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシセット

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
  • ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) PROXXON(プロクソン)

    ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス、タイル、石材などの切断付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ仕様(刃のスピード)130~200m/分寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)定格使用時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレース押しセンターDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース押しセンターDX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
  • 卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)

    卓上スチロールカッター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
    仕様テーブル/目盛付アルミ製質量(kg)3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)温度調節範囲(℃)約100~200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
  • チャック取り付けシャフト PROXXON(プロクソン)

    チャック取り付けシャフト

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主軸にドリルチャックを取り付ける際に必要です。
    適合本体ウッドレースDX(No.27020)
  • 換気扇 ジャバラホース PROXXON(プロクソン)

    換気扇 ジャバラホース

    PROXXON(プロクソン)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
    用途マイクロ・ポリッシャー用に寸法(mm)25×65パッド寸法(mm)50ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
  • PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン)

    PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N

    PROXXON(プロクソン)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    ・小型で細かなフライス加工を可能に。
    セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)120質量(kg)3.4高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000床面積(mm2)【設置】120×235軸端~テーブル間距離(mm)最大95
  • ディープソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ディープソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
    材質クロムバナジウム鋼保証期間2年
  • コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5671セット内容ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター幅(mm)8高さ(mm)52奥行(mm)8
  • フライス用コレットチャック PROXXON(プロクソン)

    フライス用コレットチャック

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)

    PROXXON(プロクソン)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    長尺材料を主に切断する場合に最適です。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
  • 75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)

    75点スペシャルビット特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
    付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
  • 65点・マルチソケットレンチセット インチ 1/2" + 1/4" PROXXON(プロクソン)

    65点・マルチソケットレンチセット インチ 1/2" + 1/4"

    PROXXON(プロクソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    ボルト・ナット等の脱着作業に
    材質クロムバナジウム鋼コード4347999アズワン品番64-9674-11
  • マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースPD250 PD250用別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
    用途金工の旋盤加工に。
  • ソフトインパクトソケット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7主な用途ホイールナットの締付け差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容10/12/13/14/15/17/19mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32点・精密マグネット+ビットセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    32点・精密マグネット+ビットセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9差込角(mm)6.3規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター ディスクグラインダー用

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
    用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応