363件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1セット(7個)
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容10/12/13/14/15/17/19mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm PROXXON(プロクソン)

    1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1セット(8個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容17/19/21/22/24/27/30/32mm差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2アズワン品番64-9674-57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32点・精密マグネット+ビットセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    32点・精密マグネット+ビットセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9差込角(mm)6.3規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター ディスクグラインダー用

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
    用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスタンド PROXXON(プロクソン)

    ドリルスタンド

    PROXXON(プロクソン)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    フライスマシン用ドリルスタンド
    用途フライスマシン用ドリルスタンド付属品L型レンチ仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク砥石5枚(WA) PROXXON(プロクソン)

    ディスク砥石5枚(WA)

    PROXXON(プロクソン)
    769税込846
    1セット(5枚)
    当日出荷
    専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番厚さ(mm)3径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンド砥石 皿ビス

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタン外径(Φmm)44-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石 GC2本

    PROXXON(プロクソン)
    779税込857
    1セット
    欠品中
    砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
    用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)樽5×7
  • 電源トランス MT58 PROXXON(プロクソン)

    電源トランス MT58

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 革バフ PROXXON(プロクソン)

    革バフ

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
    用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • エンドミル PROXXON(プロクソン)

    エンドミル

    PROXXON(プロクソン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミ切削用のエンドミルです。フライスマシンNo.27000・16000、フライステーブルNo.24108用のエンドミルです。
    用途アルミ・真鍮・鉄・プラスチックの切削。適合機種No.27000・16000・24108
  • 電気ドライバー用アダプター PROXXON(プロクソン)

    電気ドライバー用アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター PROXXON(プロクソン)

    アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ユニバーサルジョイント 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し寸法(mm)75差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50点・メカニックセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    50点・メカニックセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm差込角(mm)6.3入組点数49差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケットロング 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケットロング 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • E型トルクスソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    E型トルクスソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し先端形状E型トルクス差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル兼用エクステンションバー PROXXON(プロクソン)

    Tハンドル兼用エクステンションバー

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)

    超硬カッター3種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9673-95
  • ロータリーファイル 円錐型 PROXXON(プロクソン)

    ロータリーファイル 円錐型

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用ベルトペーパー PROXXON(プロクソン)

    専用ベルトペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)種別80番目の粗さ荒目サイズ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワックス研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    ワックス研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純毛バフに塗布して使用
    材質トリポリ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレース押しセンターDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース押しセンターDX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
  • ナイフ3種セット PROXXON(プロクソン)

    ナイフ3種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    翌日出荷
    付属ナイフの交換に(同等品)
    適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステンカッター 矢型 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター 矢型

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレースDX

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
    付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30
  • 換気扇 ジャバラホース PROXXON(プロクソン)

    換気扇 ジャバラホース

    PROXXON(プロクソン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付
    精度(%)±3測定方向両方向保証期間2年送り角度(°)15
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    50,980税込56,078
    1セット
    25日以内出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単
    精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
  • マイクロ・レースシリーズ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースシリーズ

    PROXXON(プロクソン)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
    用途金工の旋盤加工にトラスコ品番420-5646幅(mm)860高さ(mm)300出力(kW)0.5奥行(mm)400電源(V)100(50/60Hz)センター距離(mm)400回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)主軸貫通孔(Φmm)20回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5716幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)15
  • クラフトマンセット PROXXON(プロクソン)

    クラフトマンセット

    PROXXON(プロクソン)
    62,980税込69,278
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
    トラスコ品番420-5680セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター差込角(mm)12.7ケース色カーキ/イエローケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
  • マシンバイス PROXXON(プロクソン)

    マシンバイス

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
  • コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイント PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイント

    PROXXON(プロクソン)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5687幅(mm)12高さ(mm)12奥行(mm)24
  • コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル

    PROXXON(プロクソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に幅(mm)14高さ(mm)14奥行(mm)21
  • マシンバイス PROXXON(プロクソン)

    マシンバイス

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フライステーブルFF230専用オプション。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番420-5679寸法(mm)(口の広がり)35高さ(mm)【口金高さ】20口幅(mm)60
  • 切り替え式ギアレンチ PROXXON(プロクソン)

    切り替え式ギアレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
    用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5