特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
363件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドリル PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1パック(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工・アルミ用チップソー(超硬) PROXXON(プロクソン)

    木工・アルミ用チップソー(超硬)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    用途木材、アルミ板などの切断仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーサーキュラーソーブレード PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーブレード

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
  • 糸鋸刃 中目(木工・金工用) PROXXON(プロクソン)

    糸鋸刃 中目(木工・金工用)

    PROXXON(プロクソン)
    989税込1,088
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)サイズ1インチ山数20切断対象木工、金工RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライステーブル用エンドミル PROXXON(プロクソン)

    フライステーブル用エンドミル

    PROXXON(プロクソン)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    適合本体マイクロ・フライステーブル(No.27110)材質ハイスシャフト径(Φmm)3
  • マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)

    マイクロクロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
  • 三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)

    三つ爪ユニバーサルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
  • 専用フィルター PROXXON(プロクソン)

    専用フィルター

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1セット(3枚)
    当日出荷
    ダストキャッチャー(集塵テーブル)の交換用フィルター
    適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    固定できる最大高さ(mm)30
  • PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA PROXXON(プロクソン)

    PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。・小型で省スペースでの作業が可能です。
    用途・小型で細かなフライス加工を可能に。適合【エンドミル】271112711227113セット内容コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、エンドミル2種(Φ2mm、3mm)、ミニ高さ自由クランプセット1式、ミニバイス用取り付けネジセット1式、コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式幅(mm)210質量(kg)4.2高さ(mm)370出力(kW)0.055奥行(mm)235電源(V)単相100消費電力(W)55テーブル寸法(mm)210×70電源コード(m)2主軸回転数(min-1[r.p.m])8000~17000適合クランプ24256床面積(mm2)【設置】120×235移動量(mm)【X×Y×Z】132×46×90軸端~テーブル間距離(mm)最大95
  • シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンド SB180

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210
  • ミニルーター用センター付ドリルセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用センター付ドリルセット

    PROXXON(プロクソン)
    5,298税込5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    用途木工、金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5859セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mmシャフト径(Φmm)3ホルダー
  • ミニルーター用ダイヤモンドドリル PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用ダイヤモンドドリル

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。材質ハイス+ダイヤモンド電着シャフト径(Φmm)2.35
  • スポンジ研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    スポンジ研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途26580用
  • コンビネーションビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)

    PROXXON(プロクソン)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm)

    PROXXON(プロクソン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)38.5差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用ワイヤーブラシ
    用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
  • 電源トランス 36V PROXXON(プロクソン)

    電源トランス 36V

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    フライスモーター専用トランス
    電源(V)AC100→AC38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)

    プロクソン ミニルーター彫金セット

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
  • ハイスカッター PROXXON(プロクソン)

    ハイスカッター

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)

    ディスク砥石 2枚シャフト付

    PROXXON(プロクソン)
    569税込626
    1セット
    当日出荷
    ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
    用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
  • 彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)

    彫金バフ(シャフト付)

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
    用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)

    4way-マイクロ・スピーダー

    PROXXON(プロクソン)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
    形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ドライバーソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーグリップ 1/4貫通式 PROXXON(プロクソン)

    ドライバーグリップ 1/4貫通式

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)140差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラブラチェット PROXXON(プロクソン)

    クラブラチェット

    PROXXON(プロクソン)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルシャフト PROXXON(プロクソン)

    フレキシブルシャフト

    PROXXON(プロクソン)
    8,098税込8,908
    1セット
    欠品中
    用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)寸法(Φmm)(本体作業部)15適合品番No.28400、28472、28473全長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロステーブル PROXXON(プロクソン)

    クロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
  • ウッドレース用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)

    ウッドレース用ドリルチャック

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)チャック径(Φmm)0.8~6.0取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵テーブル PROXXON(プロクソン)

    集塵テーブル

    PROXXON(プロクソン)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途木工、金工作業時の切り屑の集塵付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド寸法(mm)250×295×125質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサー用アクセサリー アダプター PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に
  • マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    マグネット六角ビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1セット(9個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン)

    XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパット PROXXON(プロクソン)

    ディスクパット

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    マイクロポリッシャーヘッド部に先端工具を取り付けるための交換用パッド
    用途マイクロポリッシャーの各パーツを装着する為の交換パット適合機種27520・27580内径(Φmm)10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-74着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応