カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤモンドビット
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
糸鋸刃 細目(木工・金工用)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10本)当日出荷用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)山数40RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)
PROXXON(プロクソン)¥899税込¥9891セット(5枚)当日出荷用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)38粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル 10種セット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途ガラス、セトモノの切断シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材+ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ38mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mm
PROXXON(プロクソン)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥569税込¥6261セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
フレキシブルエクステンションバー
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 1/2
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
フライスマシン
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台欠品中多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工回転数(min-1[r.p.m])1200~6000コレットチャック寸法(mm)6電源(V)AC38~40(モーター)電源(AC V)100(専用トランス)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500高さ(mm)(ドリルスタンド)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65質量(kg)13.9(トランス含む)定格使用時間(分)30仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
専用ベルトペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷用途木材、金属の研磨、仕上げなどサイズ(mm)10×330適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)
シリコンバフ仕上げ用(2種セット)
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)当日出荷用途金属、非金属などのみがき、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニウッドレース
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷回転数(min-1[r.p.m])500~5000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2定格使用時間(分)15仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mmブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
マイクロベルトサンダー
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工などベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800定格使用時間(分)15角度調整範囲0~70アズワン品番64-9674-03
マイクロクロステーブル
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
シンプルドリルスタンド SB180
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210
ミニルーターMM30ケース付
PROXXON(プロクソン)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)195色グリーンタイプ小型グラインダー、ミニルーター電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500外径(Φmm)29定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195変速あり
ハンディーマルチルーター
PROXXON(プロクソン)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂色グリーン質量(g)500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])8000~18000充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース定格使用時間15分チャック径(Φmm)0.5~3.2本体長さL(mm)220
コンビレンチセット (SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥8,598税込¥9,4581セット(12本)当日出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用ワイヤーブラシ用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
専用バフ
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プロクソン ミニルーター彫金セット
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
ハイスカッター
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
彫金バフ(シャフト付)
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473