絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
360件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINK

    VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm

    TP-LINK
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
    仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
  • VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    VIGI 4MP屋外用バレット型 フルカラーネットワークカメラ。ColorProナイトビジョン:低照度でもスポットライトで照らさずに、4MP高画質のフルカラー映像を撮影できます。顔認証:入退室管理や出勤管理の効率化だけでなく、プライバシー保護の強化も同時に実現。人物&車両の分析:人物や車両の特徴をもとに分類することで、効率良くイベント検索が可能に。人物&車両の分類:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取れるように。スマート検知:誰かが設定したエリアや境界線に立ち入った場合など、異常イベントを直ちにお知らせ。120dB WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を記録。アクティブディフェンス:不審人物を検知して警告を発します。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながらカメラ越しに双方向で会話をすることも。H.265+:画質を犠牲にすることなく、動画サイズを効率的に圧縮し、ネットワーク負荷を低減しながら映像をHDDへ保存可能に。高い防水性:IP67規格の耐候性で、屋外でも安心して使用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerなど、多彩な方法で監視システムを管理できます。microSDカードを使用したローカルストレージにも対応(最大256GB)。
  • VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネルライブビュー & 4K HDMI出力。Y792-ch @ 8MP/4-ch @ 4MPデコーディング容量。4チャンネル同時再生。80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅。1x SATA(最大10TB)※。H.265+。HDMI & VGA同時出力。リモート管理。
  • VIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    スマート検知で効率的に監視。5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認可能。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見て双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にせず動画サイズを効率的に圧縮するためネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • 16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    16 10/100/1000Mbpsポート。革新的な省エネ技術で電力を節約。学習機能付きのMACアドレス、オートMDI/MDIX 及び オートオートネゴシエーションをサポート。プラグ&プレイ。
    ポート数16接続方式ギガビット
  • グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト TP-LINK

    グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト

    TP-LINK
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    マルチカラー&エフェクト:50パターンのカラーゾーンを設定して、よりあなたらしく自由に楽しめます。コーティングで長持ち:PUコーティングでLEDを保護しています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。自由に取り付け:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけでかんたんに設置できます。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。スケジュール&タイマー:お好みの色や明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード::オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタント機能やハブと連携させて自由にコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。
    用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須ですエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スマートWi-Fiテープライト TP-LINK

    スマートWi-Fiテープライト

    TP-LINK
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    自由に取り付け:デスクの周りや階段等、取り付けたい箇所の形に合わせて柔軟に取り付けられます。好きな長さにカット:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけで手軽に設置できます。くつろぎタイムを:自分の好きな雰囲気を作り出して、リラックスした時間を過ごしましょう。スケジュール&タイマー:お好みの色/明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード:オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタントと連携させて自由にコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。
    用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須です
  • 10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK

    10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)

    TP-LINK
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
    ポート数10
  • AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
  • JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
    ポート数24
  • VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象を発見することができます。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存できます。SmartVid:高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIの技術によって動画を処理します。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でもローカルストレージやオンボードのmicroSDカード(最大256GB、別売り)が利用可能です。
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
    伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4
  • VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー。 16ch(2MP)/8ch(4MP)デコーディングキャパシティ:ライブ映像の視聴や録画映像の再生を同時に行えます。 HDMIとVGAに対応:各端子はそれぞれ個別の出力に対応しています。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 320Mbpsの帯域幅:複数のカメラによる高画質の映像管理が可能です。 4つのHDDインターフェイス:4台のHDDを搭載可能で、各SATA端子に最大10TBのHDDを接続可能です。 16チャンネルライブ視聴:最大16台のカメラの映像を同時に再生したり、再生速度を上げたり、映像のスケジュールからイベントを見つけて映像を簡単に確認することができます。 デュアルイーサネット:マルチアドレスモード・ネットワークフォールトトレランス・ロードバランスの3つのネットワークモードに対応。 プラグ&プレイ:新規追加するVIGI IPカメラを新しいNVRに接続すると即座にアクティベートされるため、手軽に利用を開始できます。
  • JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 4MPタレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MPタレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)

    TP-LINK
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
  • JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+ TP-LINK

    JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+

    TP-LINK
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数4
  • 10GBase-LR SFP+ LC Transceiver TP-LINK

    10GBase-LR SFP+ LC Transceiver

    TP-LINK
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    【英語パッケージ 法人限定】10GBase-LR SFP+ LC Transceiver【5年保証】。
    商品タイプ10Gb SFP+ モジュール
  • JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載
    ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
  • AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。 USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
  • Omada Fusion G+ゲートウェイ TP-LINK

    Omada Fusion G+ゲートウェイ

    TP-LINK
    1台
    取扱停止中
    手軽で安全なリモートアクセスに適したライセンス不要のクラウド管理、OmadaアプリによるBluetoothセットアップ・ワンクリック一括導入対応、クアッドコアCPU・RJ45ポート×5(2.5G WAN×1・ギガビットWAN/LAN×4)搭載
  • Omada Fusion 2.5Gゲートウェイ TP-LINK

    Omada Fusion 2.5Gゲートウェイ

    TP-LINK
    1台
    取扱停止中
    マルチサイト運用に適したライセンス不要のクラウド管理OmadaアプリによるBluetoothセットアップ・ワンクリック一括導入対応、クアッドコアCPU・2.5Gポート×5搭載
  • USB Type-C RJ45 ギガビットLANアダプター TP-LINK

    USB Type-C RJ45 ギガビットLANアダプター

    TP-LINK
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
  • Bluetooth 6.0 Nano USBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 6.0 Nano USBアダプター

    TP-LINK
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    Bluetooth 6.0:従来のBluetooth規格と比べて、安全性と信頼性がさらに向上しました。 ワイヤレス接続:BluetoothデバイスとPCの間に、便利で安定した通信を提供します。 ナノサイズ:高性能ながら、持ち運びに便利な超小型サイズを実現しています。 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応しています。
  • AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mm×厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.) と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
    付属品EAP613本体、天井取り付け/壁掛け用キット、設置ガイド仕様●LANポートタイプ:Gigabit●その他環境及び安全規格:FCC、 CE●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):160mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a●無線同時接続可能ノード数:60●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)400対応OSMicrosoft Windows XP、Vista, Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows11、Linux最大消費電力(W)11インターフェースギガビットイーサネットポート (IEEE802.3at PoE及びパッシブPoE対応)×1通信速度5GHz:Up to 1201Mbps、2.4GHz:Up to 574MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能Captive Portal認証 、アクセスコントロール 、ワイレスMACアドレスフィルタリング 、各クライアント間のアクセス制限 、SSID to VLANマッピング 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise 、WPA2-Personal/Enterprise 、WPA3-Personal/Enterprise
  • JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
  • JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプ管理型、19インチラックマウント電源内蔵本体質量(g)2760最大消費電力(W)32.74,32.74マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC1200 WLAN中継器 TP-LINK

    AC1200 WLAN中継器

    TP-LINK
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK

    5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE

    TP-LINK
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    5GHz 300Mbps対応、13dBi指向性アンテナ搭載の屋外向けCPE無線LAN機器
  • AC750 無線LAN中継器 TP-LINK

    AC750 無線LAN中継器

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    AC750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し安定した接続を支援
  • JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ TP-LINK

    JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • Omada ギガ×16/SFP×2 L2+マネージスイッチ TP-LINK

    Omada ギガ×16/SFP×2 L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    【英語パッケージ】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体
  • ギガ×9/SFP×1 イージースマートスイッチ(PoE+×8) TP-LINK

    ギガ×9/SFP×1 イージースマートスイッチ(PoE+×8)

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート10/100/1000Mbps RJ45 ポート。1ポートCombo(SFP/ RJ45)。 8個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。 金属筐体
  • 24x ギガ L2+ マネージスイッチ/4x 10GE SFP+ TP-LINK

    24x ギガ L2+ マネージスイッチ/4x 10GE SFP+

    TP-LINK
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
  • AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計1775MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
  • AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
  • AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
  • AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5