カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る

ウォーターポンププライヤー 250mm
PROMOTE(プロモート)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ウォーターポンププライヤーは、物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用するウォーターポンププライヤーです。口開きは大きさに合わせて変えることが可能です。溝付ソフトカバー付グリップです。用途各種配管作業に。呼び寸法(mm)250
カップワイヤーブラシ (エアー用)
PROMOTE(プロモート)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)75
カップワイヤーブラシ(電動工具用)
PROMOTE(プロモート)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×1.5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
軸付ホイールブラシ
PROMOTE(プロモート)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。用途バリ取りに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線適合材金属製品
コンビネーションプライヤー 150mm
PROMOTE(プロモート)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷コンビネーションプライヤーは、物をつかむ、針金を切る、パイプなどを回す作業に使用するプライヤーです。口開き調整は2段階です。ソフトカバー付グリップです。用途幅広い用途作業に。呼び寸法(mm)150
CRV ニッパー 150mm
PROMOTE(プロモート)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷CRV ニッパーは、使い易く、切れ味と耐久性に優れているニッパーです。電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに最適です。ビニールカバー付グリップです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに。全長(mm)150
カラーグリップニッパー 150mm
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷カラーグリップニッパーは、使い易く、切れ味と耐久性に優れているカラーグリップニッパーです。電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに最適です。成形カバー付グリップです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに。全長(mm)150
カッターナイフ替刃 S型 10枚入
PROMOTE(プロモート)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷カッターナイフ替刃 S型は、プロモート社製カッターナイフS型の替刃です。用途カッターナイフS型の替刃に。入数(枚)10刃厚(mm)0.38
連発式カッターナイフ
PROMOTE(プロモート)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷連発式カッターナイフは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。替刃連発式カッターナイフで替刃が本体に1枚+替刃2枚付いております。用途紙や梱包のカットなどに。全長(mm)170規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃NO.7000L
パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ
ステンレスラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)¥10,980税込¥12,0781丁3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)150質量(g)165
ステンレスラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥14,980税込¥16,4781丁3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)240質量(g)600差込角(mm)12.7
タンクスケール
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。用途測定に。仕様真鍮製分銅付テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)15材質(テープ)ホワイトスチール標準張力(N)50(20℃)
巻尺(グラスファイバー)
PROMOTE(プロモート)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。用途測定に。テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)目盛(mm)【表面】2【裏面】10テープ厚さ(mm)約0.5材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)20(20℃)
タンクスケール ブラックスチール
PROMOTE(プロモート)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
21Vパワフルガーデニングソー
PROMOTE(プロモート)¥9,198税込¥10,1181台翌々日出荷大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1質量(kg)バッテリー装着時:約1.2能力伐採:最大約10cmチェーンスピード(m/s)5.2バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A充電時間(時間)バッテリー:約2バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)動作電圧(V)DC21
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット
PROMOTE(プロモート)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用
PROMOTE(プロモート)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト
PROMOTE(プロモート)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000防水性防雨型※防水型ではありません電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2エコロジー商品省エネ
LEDスネークライト用ストラップ(共用)
PROMOTE(プロモート)¥559税込¥6151個翌々日出荷用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワイルドヒートジャケット
PROMOTE(プロモート)¥29,900税込¥32,8901着翌々日出荷最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)
PROMOTE(プロモート)¥8,490税込¥9,3391着翌々日出荷ワイルドヒートジャケット専用バッテリー付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
あったかフェイスマスク3枚入
PROMOTE(プロモート)¥469税込¥5161袋翌々日出荷吸湿発熱であったか 立体型でぴったりフィット フリース生地で優しい付け心地 太めの耳かけで耳に優しい用途飛沫対策、花粉・ホコリなど寸法(mm)約130×300材質(本体)ポリエステル95%・ポリウレタン5%対象飛沫・花粉・ホコリ
スマートバッグ B
PROMOTE(プロモート)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付きチャック付きなので雨でも使用できます。 内ポケットもあり収納力抜群作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。 インナーバッグとしても使用頂けます。用途旅行や釣り、アウトドアに最適付属品カラビナ1個ポケット内ポケット1つ、外ポケット1つ、ボールペン差し2ポケット、小物入れポケット2つ(マジックテープ付き)マチ(cm)1.5寸法(幅W×高さH)(cm)5.5×6.5
ゴムハンマー
PROMOTE(プロモート)¥969税込¥1,0661本翌々日出荷頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい全長(mm)275質量(g)280頭径(Φmm)47材質(頭)ゴム頭部長(mm)75
マルチ万能鋏(ロング)
PROMOTE(プロモート)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ロングタイプで作業効率UP!用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)200切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
六角棒レンチ リング付 10本組
PROMOTE(プロモート)¥449税込¥4941セット翌々日出荷持ち運びに便利なリング付!用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
オフセット砥石 5枚組
PROMOTE(プロモート)¥669税込¥7361セット翌々日出荷汎用タイプのオフセット砥石です。用途一般鋼材の研磨に厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)5適合材一般鋼材外径(mm)100
切断砥石10枚組
PROMOTE(プロモート)¥999税込¥1,0991セット当日出荷両面補強で耐久性抜群!用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
木工ドリルセット 3本組
PROMOTE(プロモート)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。用途木材/合板/コンパネ等の穴あけにセット内容3.0/6.0/9.0(mm)形状六角軸シャンク(6.35mm)
インバーター発電機(ガソリン式)
PROMOTE(プロモート)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷ガソリン式インバーター発電機 ハイパワーモデル!幅広いニーズに対応。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。質量(kg)約50.0出力(kW)4.4(6PS)タンク容量(L)12排気量(mL)224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×460×570使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約75連続使用時間(時間)約5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-66オイル量(mL)500
インバーター発電機(ガソリン式)
PROMOTE(プロモート)¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)交流:50/60(切替式)全幅(mm)500定格電圧(V)交流:単相100、直流:12全高(mm)460コンセント個数交流:2、直流:1定格電流(A)交流:16、直流:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70エンジン部総排気量(mL)79連続使用時間(時間)約3(定格負荷)燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター出力端子USB:2(DC5V/2A×2)アズワン品番64-9368-65点火プラグTORCH A7RTC/互換品:NGK CR7HSAエンジンオイル容量(mL)350
速暖!ヒートベストEX (セット品)
PROMOTE(プロモート)¥24,900税込¥27,3901セット当日出荷から翌々日出荷約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。種別ベスト色ブラック電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
速暖!ヒートベストEXW (セット品)
PROMOTE(プロモート)¥24,900税込¥27,3901セット翌々日出荷約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。種別ベスト色ホワイト電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
ベルトウォーマー用モバイルバッテリー
PROMOTE(プロモート)¥1,990税込¥2,1891個翌々日出荷容量(5200mA)で長時間使用可能!用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに質量(g)(約)120、(バッテリー)約100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200