絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,237)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,228)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)

    超硬ロータリーバー

    PROMOTE(プロモート)
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
    用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
  • ドリルセット ハイス 19PC PROMOTE(プロモート)

    ドリルセット ハイス 19PC

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい
    用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
  • 軸付カップブラシ PROMOTE(プロモート)

    軸付カップブラシ

    PROMOTE(プロモート)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
    用途バリ取りに。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線
  • タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)

    タップダイスセット 24PC

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    よく使われるサイズをセットにしました。
    用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
  • カップワイヤーブラシ(電動工具用) PROMOTE(プロモート)

    カップワイヤーブラシ(電動工具用)

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×1.5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
  • 両面コンビ砥石 PROMOTE(プロモート)

    両面コンビ砥石

    PROMOTE(プロモート)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    刃物研ぎに最適
    用途一般刃物用材質A/WA粒度荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240寸法(mm)200×50×25
  • 24PC タップダイスセット PROMOTE(プロモート)

    24PC タップダイスセット

    PROMOTE(プロモート)
    41,980税込46,178
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    24PC タップダイスセットは、ネジ切、ネジ山の形成に最適なセットです。よく使われるサイズをセットにしました。材質に耐摩耗性に優れたSUI2を使用しています。
    用途ネジ切、ネジ山の形成に。セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
  • カップワイヤーブラシ (エアー用) PROMOTE(プロモート)

    カップワイヤーブラシ (エアー用)

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)75
  • ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用) PROMOTE(プロモート)

    ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)

    PROMOTE(プロモート)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
    用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
  • 軸付ホイールブラシ PROMOTE(プロモート)

    軸付ホイールブラシ

    PROMOTE(プロモート)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
    用途バリ取りに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線適合材金属製品
  • オフセット砥石 5枚組 PROMOTE(プロモート)

    オフセット砥石 5枚組

    PROMOTE(プロモート)
    669税込736
    1セット
    翌々日出荷
    汎用タイプのオフセット砥石です。
    用途一般鋼材の研磨に厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)5適合材一般鋼材外径(mm)100
  • 切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)

    切断砥石10枚組

    PROMOTE(プロモート)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    両面補強で耐久性抜群!
    用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
  • 木工ドリルセット 3本組 PROMOTE(プロモート)

    木工ドリルセット 3本組

    PROMOTE(プロモート)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。
    用途木材/合板/コンパネ等の穴あけにセット内容3.0/6.0/9.0(mm)形状六角軸シャンク(6.35mm)