カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る

ケーブルタイ(黒)屋外用
PROMOTE(プロモート)¥129~税込¥142~1袋当日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)色黒入数(本)100
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥97~税込¥107~1袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に!用途パソコンや精密機器にも安心。インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給!付属品直流バッテリー充電用コード×1 / プラグレンチ×1 / ドライバー×1 / オイル用ノズル×1 / エンジンオイル(200ml)×1質量(kg)14出力(kW)1.15本体寸法(mm)470×270×390排気量(mL)53.5使用燃料500g騒音値(dB)71連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターターエンジンオイル量(mL)180
フレキシブルダクトホース300mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
ステンシルバー直尺
PROMOTE(プロモート)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス
3.6V LED付充電ドリルドライバー
PROMOTE(プロモート)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)充電方式USB充電式ライト機能LEDライト
キャスター型工業扇
PROMOTE(プロモート)¥16,390税込¥18,0291台翌々日出荷首振り式キャスター扇用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7色グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整○材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振○上下角度調整○
セフティグラス(ブラック)
PROMOTE(プロモート)¥599税込¥6591個当日出荷顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色ブラック機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
フレキシブルダクトホース200mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
防爆ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
ステンシルバー直尺
PROMOTE(プロモート)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス測定範囲(mm)1000
樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台欠品中軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター
ステンレス強力ラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷サビに強い用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
六角棒レンチ リング付 8本組
PROMOTE(プロモート)¥269税込¥2961セット当日出荷持ち運びに便利なリング付!用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
ドリルセット ハイス 19PC
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
ワイルドスターディスポットクーラー 首振り
PROMOTE(プロモート)¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷地球環境に配慮した冷媒R32を搭載。排水量が少ない省ドレン設計。伸縮式排熱ダクト(34cm~129cm)採用。アース可動式プラグ採用。吊り下げ金具付質量(kg)43周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房能力:2.2/2.5首振あり電源コード(m)約4.4(アース可動プラグ)寸法(cm)410×430×900消費電力(kW)1.2/1.4送風口数1冷媒HFC R32排熱ダクト有無あり
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
防爆ワイヤーブラシ
PROMOTE(プロモート)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途頑固な汚れ、金属のサビを落とす用途に使用します。全長(mm)203質量(g)40全幅(mm)25ブラシ長(mm)15
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売
PROMOTE(プロモート)¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
TILL不織布マスク 50枚入
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱当日出荷ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
乾電池式人感センサー付LEDライト
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
床置扇
PROMOTE(プロモート)¥16,670税込¥18,3371台翌々日出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース質量(kg)約5色ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振○上下角度調整○色(羽根)ホワイト
マイクロホース ヒンタイプ
PROMOTE(プロモート)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。用途グリスガンに接続使用可能です。全長(mm)355質量(g)135危険物の類別非危険物ねじ径R1接続:R1/8
防爆モンキーレンチ
PROMOTE(プロモート)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
防爆ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。差込角(mm)12.7
防爆ラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7
エアーダスター
PROMOTE(プロモート)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。用途切粉などの吹き飛ばしに。全長(mm)193ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)2配管接続方式プラグエアー取付口1/4(プラグ)ノズル取付口G1/8
コンベックス
PROMOTE(プロモート)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。用途測定に。種類ロック付
タンクスケール ホワイトスチール
PROMOTE(プロモート)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
TILL不織布マスク 7枚入
PROMOTE(プロモート)¥189税込¥2081袋翌々日出荷ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
タップダイスセット 24PC
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷よく使われるサイズをセットにしました。用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥489税込¥5381本翌々日出荷片側は縦刃片側が横刃になっております。用途溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。全長(mm)305質量(g)380呼び300刃幅(mm)25頭部長(mm)130
ソリッドモバイルバッテリー
PROMOTE(プロモート)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷安全性の高い長寿命半固体バッテリー(リチウムポリマー半固体バッテリー)。発火・爆発のリスクを大幅に削減。3台同時に充電可能&最大出力22.5W。残量を確認しながら使用できるLEDディスプレイ。仕様電池セル:リチウムポリマーバッテリー付属品USB-A-Type-C急速充電ケーブル(50cm)寸法(mm)152×70×17質量(g)250出力Type-Cx1・Type-Ax2定格容量5V/5800mAh入力Type-C(3A)x1 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約1000バッテリー容量(Wh)37
ステンレスニッパ
PROMOTE(プロモート)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼質量(g)208サイズ(mm)150
充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト
PROMOTE(プロモート)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000
防爆両口ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業