絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,430)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED投光器 PROMOTE(プロモート)

    充電式LED投光器

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
    付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感センサー付LEDライト PROMOTE(プロモート)

    乾電池式人感センサー付LEDライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。
    用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 高照度 三脚付マルチライト PROMOTE(プロモート)

    高照度 三脚付マルチライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
    用途暗がりの作業やアウトドアに。付属品USBケーブル・ミニ三脚その他充電口:USB Type-C材質(本体)ABS・PS・アルミ幅(mm)43奥行(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)

    充電式 LEDピラーライト 36W

    PROMOTE(プロモート)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16電球の種類LED特殊用途防噴流
  • 9000lm LEDピラーライト 100W PROMOTE(プロモート)

    9000lm LEDピラーライト 100W

    PROMOTE(プロモート)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット

    PROMOTE(プロモート)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面ダブル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)

    スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • 充電式ネオンスネークLEDライトミニ PROMOTE(プロモート)

    充電式ネオンスネークLEDライトミニ

    PROMOTE(プロモート)
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷
    場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
    付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用 PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
    用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト PROMOTE(プロモート)

    充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
    用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000防水性防雨型※防水型ではありません電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2エコロジー商品省エネ
  • LEDスネークライト用ストラップ(共用) PROMOTE(プロモート)

    LEDスネークライト用ストラップ(共用)

    PROMOTE(プロモート)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
  • LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付 PROMOTE(プロモート)

    LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LEDエコロジー商品省エネ