絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
580件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極WEIDMULLER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4536アズワン品番65-7502-23
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4686アズワン品番65-7526-57
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4503アズワン品番65-7507-77
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1箱 78個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1箱 78個入WEIDMULLER
53,980税込59,378
1箱(78個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4680アズワン品番65-7519-05
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入WEIDMULLER
52,980税込58,278
1箱(95個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4495アズワン品番65-7521-70
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4496アズワン品番65-7521-97
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 1箱 18個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 1箱 18個入WEIDMULLER
65,980税込72,578
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4570アズワン品番65-7484-68
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極WEIDMULLER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4549アズワン品番65-7528-17
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入WEIDMULLER
71,980税込79,178
1箱(60個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4539アズワン品番65-7505-92
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4541アズワン品番65-7504-16
クランプ金具 BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 56個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 56個入WEIDMULLER
58,980税込64,878
1箱(56個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BX●コード番号:214-4668アズワン品番65-7530-71
インサート HA シリーズ 3極 16A 400 V WEIDMULLERインサート HA シリーズ 3極 16A 400 VWEIDMULLER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HA●定格電圧:400 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2889アズワン品番65-7721-30
PE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入 WEIDMULLERPE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入WEIDMULLER
8,498税込9,348
1袋(5個)
7日以内出荷
フィードスルー端子及び保護導体端子
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ZPE●結線方法:クランプ●定格電圧:800 V●コード番号:260-2894アズワン品番65-7566-53
HEAVY DUTY CONNECTORS;INSERTS;FIXED POLE WEIDMULLERHEAVY DUTY CONNECTORS;INSERTS;FIXED POLEWEIDMULLER
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 20個入 WEIDMULLERDINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 20個入WEIDMULLER
23,980税込26,378
1箱(20個)
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3025アズワン品番65-7560-44
2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入 WEIDMULLER2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入WEIDMULLER
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSRダブルデッキ Terminal2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし(2022年10月現在)、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-
仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:WDK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:779-598アズワン品番65-7774-06
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3000アズワン品番65-8071-36
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4600アズワン品番65-7529-33
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入WEIDMULLER
3,598税込3,958
1セット(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8216アズワン品番65-7644-61
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
仕様●極数:6●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4647アズワン品番65-7530-76
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入 WEIDMULLER棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入WEIDMULLER
5,998税込6,598
1箱(500個)
7日以内出荷
Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルールStripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除
仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.5mm2●ピン径:1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:20AWG●全長:14mm●コード番号:204-6682アズワン品番65-7502-12
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4688アズワン品番65-7502-30
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 30個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 30個入WEIDMULLER
9,798税込10,778
1セット(30個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8377アズワン品番65-7605-95
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極WEIDMULLER
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8396アズワン品番65-7637-47
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入WEIDMULLER
6,998税込7,698
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8363アズワン品番65-7596-57
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入WEIDMULLER
87,980税込96,778
1箱(40個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリ
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4511アズワン品番65-7521-79
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 19個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 19個入WEIDMULLER
9,698税込10,668
1セット(19個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8382アズワン品番65-7607-78
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8440アズワン品番65-7640-59
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入WEIDMULLER
10,980税込12,078
1セット(35個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8309アズワン品番65-7600-35
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4594アズワン品番65-7525-80
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8237アズワン品番65-7650-97
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 1箱 40個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 1箱 40個入WEIDMULLER
83,980税込92,378
1箱(40個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4678アズワン品番65-7530-61
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8235アズワン品番65-7599-30
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4565アズワン品番65-7522-79
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 3個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 3個入WEIDMULLER
2,098税込2,308
1袋(3個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8315アズワン品番65-7600-52
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4653アズワン品番65-7526-20
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4512アズワン品番65-7529-68
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1箱 80個入 WEIDMULLERクランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1箱 80個入WEIDMULLER
99,980税込109,978
1箱(80個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4627アズワン品番65-7521-86
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入 WEIDMULLERDINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入WEIDMULLER
39,980税込43,978
1箱(5個)
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3026アズワン品番65-7584-73
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8346アズワン品番65-7484-66