絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(15,292)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,170)
  • 三菱電機(2,660)
  • RS PRO(2,569)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,069)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 神保電器(1,554)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,546)
  • 東芝ライテック(1,531)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,399)
  • イチネンTASCO(1,397)
  • コイズミ(小泉成器)(1,386)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,063)
  • ENDO(遠藤照明)(962)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート IDC WEIDMULLERRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート IDCWEIDMULLER
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1657-06
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入 WEIDMULLER基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入WEIDMULLER
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
標準密度垂直ヘッダ
仕様●シリーズ:OMNIMATE SL●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:17.0A●コード番号:171-534アズワン品番65-7782-64
棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入 WEIDMULLER棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入WEIDMULLER
5,998税込6,598
1箱(500個)
7日以内出荷
Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルールStripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除
仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.5mm2●ピン径:1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:20AWG●全長:14mm●コード番号:204-6682アズワン品番65-7502-12
ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568B WEIDMULLERソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568BWEIDMULLER
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-10
インライン アダプタ RJ45 RCPT 8P8C CAT6/E WEIDMULLERインライン アダプタ RJ45 RCPT 8P8C CAT6/EWEIDMULLER
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:- 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1547-79
ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568A WEIDMULLERソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568AWEIDMULLER
9,298税込10,228
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-09
ケーブル グランド WEIDMULLERケーブル グランドWEIDMULLER
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
MOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6 WEIDMULLERMOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6WEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1564-61