絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
580件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入WEIDMULLER
2,098税込2,308
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8392アズワン品番65-7636-85
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入WEIDMULLER
7,798税込8,578
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8437アズワン品番65-7600-67
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLERクランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4618アズワン品番65-7529-21
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 1箱 24個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 1箱 24個入WEIDMULLER
65,980税込72,578
1箱(24個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4548アズワン品番65-7523-90
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入WEIDMULLER
96,980税込106,678
1セット(180個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8278アズワン品番65-7656-27
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2993アズワン品番65-8078-09
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:6●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4667アズワン品番65-7522-58
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1セット 59個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1セット 59個入WEIDMULLER
8,298税込9,128
1セット(59個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(59個入り)●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8410アズワン品番65-7643-47
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入WEIDMULLER
50,980税込56,078
1箱(45個)
7日以内出荷
Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 180 °
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4500アズワン品番65-7522-73
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2998アズワン品番65-8078-32
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8443アズワン品番65-7600-99
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入 WEIDMULLERDINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入WEIDMULLER
32,980税込36,278
1箱(5個)
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3014アズワン品番65-7589-42
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1セット 38個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1セット 38個入WEIDMULLER
7,698税込8,468
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8412アズワン品番65-7651-60
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8279アズワン品番65-7636-11
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入WEIDMULLER
65,980税込72,578
1箱(95個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4504アズワン品番65-7502-54
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入WEIDMULLER
64,980税込71,478
1箱(42個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4542アズワン品番65-7528-18
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1箱 30個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1箱 30個入WEIDMULLER
71,980税込79,178
1箱(30個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4692アズワン品番65-7522-27
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入WEIDMULLER
9,798税込10,778
1セット(28個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8311アズワン品番65-7599-89
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4681アズワン品番65-7523-68
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入WEIDMULLER
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8339アズワン品番65-7596-66
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1セット 35個入WEIDMULLER
8,498税込9,348
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8389アズワン品番65-7596-63
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入WEIDMULLER
73,980税込81,378
1箱(20個)
7日以内出荷
Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4588アズワン品番65-7526-67
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLERクランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4580アズワン品番65-7522-20
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入WEIDMULLER
7,898税込8,688
1セット(18個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8405アズワン品番65-7660-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 6個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 6個入WEIDMULLER
2,098税込2,308
1袋(6個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8414アズワン品番65-7599-28
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入WEIDMULLER
75,980税込83,578
1箱(20個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4696アズワン品番65-7529-62
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入WEIDMULLER
2,198税込2,418
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8313アズワン品番65-7497-30
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入WEIDMULLER
27,980税込30,778
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4572アズワン品番65-7529-91
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8433アズワン品番65-7618-96
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8379アズワン品番65-7641-70
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入 WEIDMULLERクランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入WEIDMULLER
75,980税込83,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4623アズワン品番65-7521-41
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入WEIDMULLER
7,098税込7,808
1セット(28個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8360アズワン品番65-7597-73
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入WEIDMULLER
7,398税込8,138
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8341アズワン品番65-7608-40
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4638アズワン品番65-7526-32
クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLERクランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極WEIDMULLER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/05/180 AG BK BX●コード番号:214-4675アズワン品番65-7502-21
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 2個入WEIDMULLER
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8420アズワン品番65-7651-40
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入 WEIDMULLERクランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入WEIDMULLER
89,980税込98,978
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4615アズワン品番65-7522-19
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 1セット 13個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 1セット 13個入WEIDMULLER
12,980税込14,278
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8289アズワン品番65-7651-59
ダスト キャップ ブラス WEIDMULLERダスト キャップ ブラスWEIDMULLER
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:TNC ジャック 製品群:-アズワン品番65-1523-19