絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,144件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービット B43P ベッセル

    ドライバービット B43P

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
    用途木ネジ 木工種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
  • トーションビット AT14P ベッセル

    トーションビット AT14P

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
    用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセル

    エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240空気消費量(L/min)150ノズル口径(Φmm)2アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
  • トルクスビット D73 ベッセル

    トルクスビット D73

    ベッセル
    699税込769
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端形状トルクス呼称D73両頭機能片頭
  • ドライバービット D71 ベッセル

    ドライバービット D71

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    先端サイズ4呼称D71両頭機能片頭
  • エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセル

    エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • ヘッドカップ ベッセル

    ヘッドカップ

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
  • 段付ビット ベッセル

    段付ビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番371-3687全長(mm)82種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能片頭
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • 上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードスタンダード
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
    用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)10.3ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
    先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
  • 電気工事士技能試験用工具セット ベッセル

    電気工事士技能試験用工具セット

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。_x000D_。圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。_x000D_。ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。_x000D_。VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。_x000D_。偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。_x000D_。電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。_x000D_。ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。_x000D_。コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。_x000D_。収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。_x000D_。ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。
    用途電気配線工事寸法(mm)箱:330×180×100
  • 限定クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル

    限定クイックキャッチャー3連ホルダー

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
    用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
  • 2WAYスピードLハンドル ベッセル

    2WAYスピードLハンドル

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
    セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)225×44×15本体長さ(mm)188
  • 静電気除去ミニファン ベッセル

    静電気除去ミニファン

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
    用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
  • ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ボルスター付

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
    用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
  • いじり止めトルクスレンチ ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
  • ど強いビット2×110 4本組 ベッセル

    ど強いビット2×110 4本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
  • 鳶ソケロック ベッセル

    鳶ソケロック

    ベッセル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
    用途足場クランプのボルトナットの脱着形状6角ソケット全長(mm)95.4質量(g)88先端サイズ17ソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35
  • インパクトドライバー用ビット ベッセル

    インパクトドライバー用ビット

    ベッセル
    269税込296
    1本
    当日出荷
    錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。
    両頭機能片頭
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
  • GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6 ベッセル

    GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7028全長(mm)11質量(g)0.8本体寸法(mm)11×11×8部品番号6
  • 粘着ゲルシート(1枚) ベッセル

    粘着ゲルシート(1枚)

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    粘着ゲルシートです。
    適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
  • 針電極交換用ドライバー ベッセル

    針電極交換用ドライバー

    ベッセル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    針電極交換用のドライバー。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル

    産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)ビット両頭・Aタイプ熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
  • ドライバービット D76 ベッセル

    ドライバービット D76

    ベッセル
    4,198税込4,618
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    適合機種ハイオス製全長(mm)70先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
  • ヘックスビット ベッセル

    ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
    タイプA19呼称A19
  • 段付サキスボトルクスビット ベッセル

    段付サキスボトルクスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
    全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

    ベッセル
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    399税込439
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセル

    ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
    用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
  • 精密ペンタローブドライバー ベッセル

    精密ペンタローブドライバー

    ベッセル
    899税込989
    1本
    当日出荷
    携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
    用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先1IPR
  • 静電気除去ハイパワーガン ベッセル

    静電気除去ハイパワーガン

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
    用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)イオン生成方式交流コロナ放電式エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7
  • エコバリュー (精密タイプ) ベッセル

    エコバリュー (精密タイプ)

    ベッセル
    129税込142
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品
  • エコバリュー ベッセル

    エコバリュー

    ベッセル
    269税込296
    1本
    当日出荷
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656