絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,237)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,228)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • コンクリート用ドリル ベッセル

    コンクリート用ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

    クッションドリル鉄工用AMD

    ベッセル(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
  • コンクリート用ドリル3本組 ベッセル

    コンクリート用ドリル3本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル用ドリル APD ベッセル

    磁器タイル用ドリル APD

    ベッセル(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
    用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセル

    エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト

    ベッセル(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    適合機種GT-BS12ベルト寸法(mm)12×330
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • 磁器タイル用ドリル ベッセル

    磁器タイル用ドリル

    ベッセル
    729税込802
    1本
    当日出荷
    片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
    用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル

    クッションドリル鉄工用 3本組み

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
  • クッションドリル(鉄工用) ベッセル

    クッションドリル(鉄工用)

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
    用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
  • セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル

    セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)0.9適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
  • エアーソーブレード ベッセル

    エアーソーブレード

    ベッセル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
    トラスコ品番371-1838適合機種GT-AS10/GT-AS100刃形標準刃山数32
  • エアソー(専用エアソーブレード) ベッセル

    エアソー(専用エアソーブレード)

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
  • セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル

    セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
    用途各種解体作業、ALCの切断などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)1.27
  • ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセル

    ケッサクドリル鉄工用KMD

    ベッセル
    958税込1,054
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
  • 磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル

    磁器タイル用ドリル3本組

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
    用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアエンドレスベルト ベッセル

    ジルコニアエンドレスベルト

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1箱(20枚)
    当日出荷
    エアーベルトサンダー用替ベルトです。
    適合機種GT-BS20、20Wベルト寸法(mm)20×520
  • クッションドリル(鉄工用) 7本組 ベッセル

    クッションドリル(鉄工用) 7本組

    ベッセル
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35
  • 下穴ドリル ベッセル

    下穴ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
    用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
  • 磁器タイル用ドリル APD 3本組 ベッセル

    磁器タイル用ドリル APD 3本組

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
    用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバーセット内容3材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角入数3点シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーターブレード ベッセル

    チーターブレード

    ベッセル
    399税込439
    1本
    当日出荷
    各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
    用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
  • セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) ベッセル

    セーバーソーブレード (SBL リザードブレード)

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
    用途狭い箇所の解体作業に。材質バイメタルハイス鋼山数10/14切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13刃厚(mm)1.27刃先形状ウェーブセット適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
  • ASB-32RF エアーソーブレード先太10枚入り 32山 ベッセル

    ASB-32RF エアーソーブレード先太10枚入り 32山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1579材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル(コンクリート用) ベッセル

    クッションドリル(コンクリート用)

    ベッセル
    759税込835
    1本
    当日出荷
    モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBC-2415-1 チーターブレード ベッセル

    SBC-2415-1 チーターブレード

    ベッセル
    359税込395
    1個
    当日出荷
    各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2765材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス~3.0
  • SBC-1830-1 チーターブレード ベッセル

    SBC-1830-1 チーターブレード

    ベッセル
    649税込714
    1個
    当日出荷
    各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2780材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)300山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
  • SBC-1815-1 チーターブレード ベッセル

    SBC-1815-1 チーターブレード

    ベッセル
    359税込395
    1個
    当日出荷
    各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
  • SBC-1425-1 チーターブレード ベッセル

    SBC-1425-1 チーターブレード

    ベッセル
    559税込615
    1個
    当日出荷
    各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2760材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~8.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~8.0有効刃長(mm)230切断能力(mm)ステンレス3.0~8.0
  • リザードブレード ベッセル

    リザードブレード

    ベッセル
    519税込571
    1本
    当日出荷
    先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。 先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き
    用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別狭所解体用ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
  • ラプリング ベッセル

    ラプリング

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1セット(30個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
  • クッションドリル 下穴錐 ベッセル

    クッションドリル 下穴錐

    ベッセル(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
    用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
  • ライノブレード木用 枝幹向け ベッセル

    ライノブレード木用 枝幹向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。仕様枝・幹ツイン刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・枝幹向けピッチ(mm)3.5/2.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • チーターブレード木工用 ベッセル

    チーターブレード木工用

    ベッセル
    989税込1,088
    1枚
    4日以内出荷
    各種木材を高速切断。切断スピードが速い、刃厚0.9mm。全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。仕様ショート刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)175タイプ木工用ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)145
  • ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル

    ライノブレード竹用 太竹向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    各種竹を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ竹用・太竹向けピッチ(mm)3刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ライノブレード木用 生木向け ベッセル

    ライノブレード木用 生木向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    各種木材を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途生木向け。伐採・リフォーム解体など。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・生木向けピッチ(mm)3.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山 ベッセル

    ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1571材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山 ベッセル

    ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1582材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山 ベッセル

    ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくいです。保管に便利なPVCポーチ10枚入りです。
    用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1577セット内容先太形状、山数14、サイズ91×12.5×0.7厚(mm)、PVCポーチ10枚入り材質バイメタルハイス鋼全長(mm)91刃厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌々日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1570材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1569材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応