カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 9ページ目
9ページ目: ベッセルのすべての商品

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)
ベッセル¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用ホース内径(Φmm)6.35排気方向後方ホース継手Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
ディスクナット用ピンレンチ
ベッセル(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。用途ホイル径100mmディスクナット専用。仕様ナット穴ピッチ:19.5mmトラスコ品番327-2028ピン径(Φmm)3.3
フラットツールポーチ
ベッセル¥749税込¥8241個3日以内出荷保管や携帯に便利、たっぷり収納ツールポーチ。工具以外にPCの充電器や筆記具などの持ち運びにも便利。面ファスナーでワッペンを貼りつければ、自分だけのポーチに。人気の電ドラボールチャーム(ジッパーの引手金具)付。質量(g)40本体寸法(mm)250×110×10
ニューパワーイオンガン
ベッセル¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷電源コード不要。新時代の除電ガン用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
モールアクセサリー カラビナ
ベッセル¥1,180税込¥1,2981セット当日出荷タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。カラビナにリングのついた各種アクセサリーを吊り下げることができる。材質テープ:PE●カラビナ:POM色ブラック質量(g)9タイプ三角カラビナサイズ(mm)100×33×8耐荷重(g)500入数(個)2
本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1セット(6本)当日出荷クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)
ベッセル¥2,098~税込¥2,308~1セット(5枚)ほか当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途各種解体作業、ALCの切断などに。刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼
ESDマットアースキット
ベッセル¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ベクトル普通ドライバー B-260
ベッセル¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌日出荷押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX
ベッセル¥429~税込¥472~1本当日出荷狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25
黒艦ビット 強力マグネット
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。セット内容(+)2×65・82・110mmRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
クッションドリルセット 鉄工用
ベッセル¥6,998税込¥7,6981セット(14本)当日出荷高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
デュアルトーン差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
ウッディトルクスドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベッセル インパクトドライバー240001
ベッセル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
両頭コンビビット(+/SQ)
ベッセル(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ペタドラZ型オフセットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様。 Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。 防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。 グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。用途狭い場所でのネジ締め作業に。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
トルクスビット D76T
ベッセル(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
トルクビットホルダー
ベッセル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。M3.5:1.1N-m(精度±10%)。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダーM3.5用×1(1.1N-m)本体質量(g)36本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
ニューパワーイオンガン
ベッセル¥64,980税込¥71,4781台当日出荷電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
ファインミニラチェット ベンド
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)91送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
ワイヤ-ストリッパ-
ベッセル¥1,790税込¥1,9691丁当日出荷8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163色緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
磁器タイル用ドリル3本組
ベッセル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダースパナ掛け
ベッセル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
ガチマグキャッチャー
ベッセル¥659税込¥7251本当日出荷さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20色レッドビット寸法(mm)+2×65mm
電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)
ベッセル(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。全長(mm)100差込角(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分DX先端サイズ8(スパナ掛け部)刃先マグネットあり両頭機能片頭
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S
ベッセル¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
コマドラスタビー差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥958~税込¥1,054~1本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
静電気除去イオンビームガン
ベッセル¥61,980税込¥68,1781台当日出荷●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。トラスコ品番496-1251質量(g)200電源(V)DC24±5%、AC100~240消費電流(mA)100(typ)使用周囲温度(℃)5~40イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
インパクトユニドライバー260002
ベッセル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番484-1425セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー種類セット品商品構成セット品
バッテリードライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6