絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気除去ファン ベッセル

    静電気除去ファン

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流コロナ放電式
  • クッションドリルセット 鉄工用 ベッセル

    クッションドリルセット 鉄工用

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1セット(14本)
    当日出荷
    高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    電源コード不要。新時代の除電ガン
    用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
  • ESDマットアースキット ベッセル

    ESDマットアースキット

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
    用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    64,980税込71,478
    1台
    欠品中
    電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
    付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,698税込7,368
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    各種除電製品の電源アダプタ。
  • フィルタ ベッセル

    フィルタ

    ベッセル
    459税込505
    1個
    当日出荷
    交換用フィルタ。
  • イオンエアーガン オルカ ベッセル

    イオンエアーガン オルカ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
    付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
  • 静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(スタンド付)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
    用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78イオンバランス±10V以内除電時間(秒)3.0以下除電方式交流高電圧コロナ放電式入力電源(V)DC24
  • 静電気除去イオンビームガン ベッセル

    静電気除去イオンビームガン

    ベッセル
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
    用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。トラスコ品番496-1251質量(g)200電源(V)DC24±5%、AC100~240消費電流(mA)100(typ)使用周囲温度(℃)5~40イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 針電極 ベッセル

    針電極

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    交換用の針電極。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
  • リストストラップ用コード ベッセル

    リストストラップ用コード

    ベッセル
    459税込505
    1個
    当日出荷
    グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
    用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。付属品ワニ口クリップ質量(g)24(ワニ口クリップ含むコード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)アズワン品番64-8503-08抵抗値(Ω)内蔵:1M
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • 静電気除去ミニファン ベッセル

    静電気除去ミニファン

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
    用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
  • 粘着ゲルシート(1枚) ベッセル

    粘着ゲルシート(1枚)

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    粘着ゲルシートです。
    適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
  • 針電極交換用ドライバー ベッセル

    針電極交換用ドライバー

    ベッセル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    針電極交換用のドライバー。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • フィルタセット ベッセル

    フィルタセット

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    交換用フィルタセット。
  • 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル

    静電気除去ファン(低風量タイプ)

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • 導電性ゴムマット ベッセル

    導電性ゴムマット

    ベッセル(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
    用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)29.5長さ(m)10幅(m)1
  • フロントカバー(針電極付) ベッセル

    フロントカバー(針電極付)

    ベッセル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
  • 高圧電源ユニット ベッセル

    高圧電源ユニット

    ベッセル
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
    トラスコ品番868-8844材質筐体:SPCC、白色塗装幅(mm)102.8質量(kg)4.5高さ(mm)114.2奥行(mm)233.5アズワン品番64-8539-72
  • 静電気除去ハイパワーガン ベッセル

    静電気除去ハイパワーガン

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
    用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)イオン生成方式交流コロナ放電式エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7
  • モーターカートリッジ ベッセル

    モーターカートリッジ

    ベッセル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。
    用途静電気除去発電ガン No.G-9用交換部品寿命6 ヶ月
  • 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル

    電源ケーブル(パルスバー用)

    ベッセル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
    用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • 導電性ゴムマット ベッセル

    導電性ゴムマット

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1枚
    翌々日出荷
    環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
    用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去クロスフローファン ベッセル

    静電気除去クロスフローファン

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
    用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
  • 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル

    静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
    用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵にイオンバランス±50V以内除電時間(秒)1以下印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式
  • 接続ケーブル ベッセル

    接続ケーブル

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    SJシリーズ用接続ケーブル。
    適合機種SJシリーズ
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    交換用の針電極ユニット。
  • 消音ノズル ベッセル

    消音ノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ノズル。
    適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
  • ウレタンチューブ付プラグ ベッセル

    ウレタンチューブ付プラグ

    ベッセル
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
    適合機種G-9
  • 静電気除去ハイパワーフレキノズル ベッセル

    静電気除去ハイパワーフレキノズル

    ベッセル
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
    用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。トラスコ品番868-8846材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ幅(mm)421.3高さ(mm)40質量(g)690奥行(mm)50電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
  • ハイパワーガン ベッセル

    ハイパワーガン

    ベッセル
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    電源アダプターです。
    トラスコ品番868-8806材質樹脂質量(g)155アズワン品番64-8399-94
  • 静電気除去ハイパワーノズル ベッセル

    静電気除去ハイパワーノズル

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
    用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。トラスコ品番868-8847材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン幅(mm)65.5高さ(mm)23.9質量(g)350奥行(mm)25.2電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
  • ESD対策用リストストラップ ベッセル

    ESD対策用リストストラップ

    ベッセル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
    用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。セット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む)コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)コードありアズワン品番64-8503-07バンド長(mm)約190抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
  • 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(クリップ付)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
    用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
  • 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
    用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕