カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 7ページ目
7ページ目: ベッセルのすべての商品

クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポリング
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
精密ヘックスドライバーセット
ベッセル(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本組)当日出荷指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に仕様クリアケース入トラスコ品番302-9069セット内容六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00質量(g)176種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)86×140×20本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
トルクスドライバーセット(ビット10本付)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂商品構成セット品
剛鍛首振りショートソケット WSA2014
ベッセル(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)14外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
時計バンド用ピン抜き
ベッセル(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷時計金属バンドの長さ調整用に最適です。トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし
タフフィットバケツM(蓋つき)
ベッセル¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷収納可能重量6kg。取り外しもできる蓋つきタイプ。中にクズが入り込まない。スッキリ整理!工具が収納できるインナーが付属。盾に積んだり長物の工具を入れてもつぶれず自立。手持ちハンドルでサッと場所移動できる。市販のモールシステム対応のオクセサリーが取り付け可能。質量(kg)1.447材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)6本体寸法(mm)250×350×170材質(フタ)EVA樹脂材質(底部)EVA樹脂
モールアクセサリー テープホルダー
ベッセル¥990税込¥1,0891個当日出荷タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。材質テープ:PE●ナスカン:POM色ブラック質量(g)22タイプテープホルダーサイズ(mm)200×39×16耐荷重(g)500入数(個)1
先端強化ビット
ベッセル¥359~税込¥395~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ベクトルスタビー差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。商品構成単品
ポジドライブドライバー No.4600
ベッセル(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷刃先は、高精度のブラックポイント加工。用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
エアーダスター ロングノズル
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.5
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
ファインミニラチェット ストレートタイプ
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
ハズセルボールインパクタ
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
レインボール L型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除くセット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
精密ビット D73
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷から翌日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
エコソフト Tバーソケットセット
ベッセル(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷握りやすいT型ハンドル。 全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。 内部はリサイクル樹脂使用。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。 9種類のソケット付用途ナット、ボルトの作業に。トラスコ品番810-6936セット内容ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー種類セット品商品構成セット品
静電気除去ファン
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流コロナ放電式
エアーダスター
ベッセル(12件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
ポケットインナー
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。ビスケースや工具などいろいろ入る幅広ポケットで収納を拡張。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。質量(g)159本体寸法(mm)200×30
ハズセルビット
ベッセル¥599税込¥6591パック当日出荷新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
両頭ギザビット
ベッセル¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL
ベッセル¥579~税込¥637~1本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
精密トルクスドライバー
ベッセル¥799税込¥8791本当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
ベッセル ギザビットAZ14+2X65H
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。 刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。 ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。トラスコ品番371-1927全長(mm)65質量(g)14先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)呼称AZ14265本数10両頭機能両頭
プロコンVA線ストリッパー
ベッセル(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
角長軸ドライバー
ベッセル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。用途衛生機器等のネジ締め作業に。トラスコ品番371-0815軸径(Φmm)sq.8全長(mm)563質量(g)364種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マグネット入りソケットビット
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
まど番す マドストッパー
ベッセル(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(パット)CR(ネオプレンゴム)材質(ストッパー)ステンレス材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
パルスエアーノズル(2個組)
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。全長(mm)163色黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)