絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • クリスタラインドライバー ベッセル

    クリスタラインドライバー

    ベッセル(18件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
    種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル

    クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

    ベッセル(28件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クッショングリップドライバー ベッセル

    クッショングリップドライバー

    ベッセル(20件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
    軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジマグキャッチャー ベッセル

    ネジマグキャッチャー

    ベッセル(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
    用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • ケーブルストリッパー ベッセル

    ケーブルストリッパー

    ベッセル(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
    全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
  • 精密ドライバー ベッセル

    精密ドライバー

    ベッセル(16件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セラミック調整用ドライバ ベッセル

    セラミック調整用ドライバ

    ベッセル(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 結束バンドホルダー ベッセル

    結束バンドホルダー

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    1つのホルダーに200,250,300の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線や配線作業での、ケーブルの纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
    質量(g)319本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ドライバーケース ベッセル

    ドライバーケース

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
    用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル

    両頭コンビ 剛彩ビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    359税込395
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    2サイズを一本のビットに組み込みました。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル

    ゴムプラハンマー 77‐10 #1

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセル

    ボールグリップ ビット差替グリップ

    ベッセル(25件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
    用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
  • 剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル

    剛鍛首振ショートソケットセット9本組

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
    用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
  • ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセル

    ボールグリップ 差替ドライバーセット

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
  • 安全貫通ドライバー ベッセル

    安全貫通ドライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
    用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です軸径(Φmm)6.4グリップ径(Φmm)41材質(グリップ)セラミック商品構成単品刃先マグネットあり
  • 片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    片頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット(5本)
    当日出荷
    10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • マドロック鍵付 ベッセル

    マドロック鍵付

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル

    両頭剛彩ビット 10本組

    ベッセル(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
  • スーパークッション貫通ドライバー ベッセル

    スーパークッション貫通ドライバー

    ベッセル(8件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 首振りソケット ベッセル

    首振りソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
    全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
  • 剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル

    剛鍛セミロングソケット9本組

    ベッセル(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
  • メガドラスタビードライバー ベッセル

    メガドラスタビードライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
    用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 強力貫通ドライバー ベッセル

    強力貫通ドライバー

    ベッセル(30件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。 貫通型ですので、はげしい作業にも十分耐えられます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ネジマグキャッチャーショート ベッセル

    ネジマグキャッチャーショート

    ベッセル(4件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
    セット数2個全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー
  • 剛彩ボールポイントビット ベッセル

    剛彩ボールポイントビット

    ベッセル
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
    本数1
  • エアダスター ベッセル

    エアダスター

    ベッセル(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • 片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(精密タイプ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル

    六角穴付きネジ用ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16差込深さ(mm)13本数10
  • ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセル

    ネジマグキャッチャー 2個入

    ベッセル(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
    用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27質量(g)6セット数2個
  • 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル

    剛鍛ソケットビット(ショート)

    ベッセル(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
  • 剛彩トルクスビット ベッセル

    剛彩トルクスビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
    全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭