光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型
検出対象Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)25
光色赤外線
ヘッド形状溝
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED(870nm)
動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)±0.1
材質(ケース)ポリカーボネート
応答時間(秒)0.001以下
使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして
種類エリアセンサ
検出光レーザー
検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)
保護構造IP65
出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)
光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)
表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
使用周囲照度(Lx)15000以下
使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下
保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下
耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間
耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回
材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(g)130(ケーブル除く)
色黒
角度(°)(走査角度)270
消費電力150以下/DC24V(起動時:450)
精度(mm)±40
繰返し精度(mm)σ< 30
入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)
分解能角度:0.25度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)
寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)
EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
起動時間(秒)10以内
使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと
インターフェイスEthernet 100BASE-TX
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
【通称;Tough-URG】測距原理にはパルス光によるTOF方式を採用し、受光感度アップにより苦手な黒色検出性能を大幅に改善、さらに長距離検出が可能になりました。コンテナの形状・位置検出に利用できます。DC10~30V、消費電流250mA以下(DC24V、定常時)
仕様●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1.室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2.外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】120m(出力限界値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V時 1.5A以下、DC24V時 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下
質量(g)約1200(ケーブル含む)
保護構造IP67
消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下
出力OUTPUT /3点:同期マスター出力、同期出力、故障出力
角度(°)走査:190
入力INPUT /1点:同期入力
分解能約0.125度(360°/2880分割)
電源電圧(V)DC10~30
光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1
時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)
インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH(ヒータ使用時) ※但し、結露、凍結が無いこと
表示灯電源・動作表示灯(緑)、通信計測表示灯(橙)
繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z方向 各2時間、 55~200Hz 19.6m/s2 スイープ2分 X, Y, Z方向 各1時間
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作
耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなります※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。
耐衝撃196m/s2 X, Y, Z方向 各10回
測定分解能1mm単位
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下
応答時間0.5ms以下
使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定)
質量(g)約100
種類透過形
保護構造IP52(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.2
材質(ケース)PBT樹脂
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下
応答時間1ms以下
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー)
使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと
検出物体Φ5mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回
耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
種類透過形
保護構造IP67(IEC規格)
繰返し精度(mm)±0.1
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED(870nm)
応答時間1ms以下
使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)
検出物体Φ1mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下
表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
溝幅30/50mmの溝形光電センサ、金属ケース(アルミダイカスト)。光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
種類透過形
保護構造IP40(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容負荷電源電圧】35V以下、【許容負荷電流】100mA以下、【残留電圧】1.5V以下
応答時間1ms以下
消費電流(mA)50以下
使用温湿度範囲-10℃~+50℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)
表示灯【動作表示灯】赤・緑ダブルLED(入光時:緑色点灯、遮光時:赤色点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各報告 各3回
ケースアルミダイカストケース
溝幅5mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:5mm(固定)
質量(g)約40
種類透過形
保護構造IP50(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.1
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ・電圧電流出力【許容 荷電源電圧】DC35V、【許容 荷電流(吸込電流)】100mA以下、【残留電圧】MAX.0.5V以下、【電圧出力時 出力インピーダンス】2.2kΩ
応答時間1ms以下
消費電流(mA)20以下
使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
検出物体Φ3.5mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を 0V側(青)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(出力時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
ケース【カバー】鋼板製(SPEC)【ベース】ABS樹脂
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)
光源赤色LED
応答時間0.5ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)
保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間
耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)ポリカーボネート
接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下
応答時間0.5ms以下
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
質量(g)約21
種類限定反射形
保護構造IP67(IEC規格)
検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値
出力方式NPN、ライトON
材質(ケース)ポリカーボネート
接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備
検出物体透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
応差動作距離の15%
ねじ締付トルク(N・m)0.15以下
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
質量(g)投光器・受光器ともに約20
種類透過形
保護構造IP67(IEC規格)
検出距離(mm)400
材質(ケース)ポリカーボネート
接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下
応答時間0.25ms以下
消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備
検出物体Φ1.0mm(400mmにて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
ねじ締付トルク(N・m)0.15以下
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm
質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。
検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)
質量(g)約370
表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED
材質(ケース)ABS樹脂
接続ねじ端子(M3)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)
応答時間40ms以下
消費電流(A)0.3以下
使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと
動作モード検出時リレー励磁
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
接続台数2台
耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)
付属品取付金具
質量(g)約.50
保護構造IP67(IEC規格)
出力NPN
材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)30以下
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと
検出物体半透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)
質量(g)(コード含む)約50
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
最大出力3mW
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
溝幅10mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:10mm(固定)
質量(g)約40
種類透過形
保護構造IP40(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.1
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】MAX.33V【許容 荷電流】MAX.100mA【残留電圧】MAX.0.5V
応答時間1ms以下
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガ―)
使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
検出物体Φ4mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の 0V側(茶)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃200m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
ケースPMMA樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ダイカストケース採用。溝幅は30mmと50mmの2種。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)
質量(g)約180
電源(V)DC24±10%
保護構造IP64
出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下
材質(ケース)ポリカーボネート
接続リード線式(端末はコネクタ接続)
通信方式直接拡散方式
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)
使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH
使用環境腐食性ガスがないこと
耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001
表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
出力保持時間100ms以上
プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
質量(g)約500
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂
接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子
電源電圧(V)DC24(±15%)
消費電流(mA)160以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-20~75、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下
警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)
表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回
使用周囲湿度(%RH)10~85以下、但し氷結・結露しないこと
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
質量(g)200
保護構造IP40
出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)
接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1
入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)
電源電圧(V)DC24(±10%)
消費電流(mA)50x
照度(Lx)許容周囲:10000以下
使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)
指向角(°)全角10
表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間
伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能)
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:フロントオン
質量(g)約240
電源(V)DC24±10%
保護構造IP64(IEC規格)
出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)
接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)
消費電流(mA)50以下
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)
使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと
使用環境腐食性ガスがないこと
使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000
耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001
指向角(°)左右 全角90、上下 全角40
表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
出力保持時間100ms以上
受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回
ケースポリカーボネート
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置。従来機種に比べ一層操作性が向上。4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン
質量(g)約240
電源(V)DC24±10%
保護構造IP64(IEC規格)
出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)
接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)
消費電流(mA)50以下
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)
使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと
使用環境腐食性ガスがないこと
使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000
耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001
指向角(°)左右 全角90、上下 全角40
表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
出力保持時間100ms以上
受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回
ケースポリカーボネート
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)DC24
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:4000以下
使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回
使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ。反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)
質量(g)130(ケーブル除く)
保護構造IP65
出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。
角度(°)走査:270
精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。
検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)
繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。
入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力
分解能0.5度
電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。
光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1
応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。
時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)
消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)
使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります
表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間
起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
270°、10m、20mの長距離スキャニングが可能なレーザスキャナ。他のレーザスキャナと比べてもコンパクトななうえ、機能面も充実
材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ
質量(g)130 (ケーブル除く)
保護構造IP65
出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。
角度(°)走査:270
精度(mm)測距:60~10000±40 ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。
繰返し精度(mm)σ< 20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。
入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力
分解能0.25度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
機能同期動作モード(Area Designerにより設定)※ /同期マスター (0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。
光源半導体レーザ(905nm)、レーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007 Accession number:1420210-001)
ヘッド形状円
応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec(※出荷時:66msec)
時間走査:25msec (モータ回転数 2400rpm)
消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約450必要
インターフェースUSB / RS422
絶縁抵抗(MΩ)10DC500V
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事)
寿命常温使用にて5年(モータ寿命)
保存温湿度範囲-30℃~+70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)
EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 / (EMS) EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
使用周囲照度(Lx)80000以下※ 注)太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります ※周囲照度は2020年12月生産以前のものは15000 です。
表示灯【電源表示灯(青)】起動時及び故障認識で点滅、出力1【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、出力2【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、出力3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間 / 55~200Hz 98m/s2 スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
耐衝撃196m/s2 (20G) X.Y.Z方向 各10回
レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング。ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能。軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能
材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)
質量(g)130(ケーブル除く)
保護構造IP65
出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
角度(°)270(走査)
使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)
精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)
繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度
入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)
光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)
消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)
インターフェースEthernet 100BASE-TX
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)
表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
モーター寿命(年)5(常温使用)
使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)
保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)
耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。角度分解能が0.25°と粗くなっています。
仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1~30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190°
質量(g)約1100(ケーブル含む)
保護構造IP67(IEC規格)
精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。
材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ
接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。
入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン)
分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割)
騒音値(dB)25以下(300mmにて)
電源電圧(V)DC10~30
光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)
応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。
時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm)
消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下
インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON)
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと
検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物)
表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります)
絶縁抵抗10MΩ
耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
【通称;TOP-URG】30m、270°の広範囲スキャンを実現。USB通信のデータ出力タイプです。保護構造もIP64なので屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
仕様●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】80m(エリア設定最大値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V時 1.5A以下、DC24V時 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下
質量(g)約1200(ケーブル含む)
保護構造IP67
消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下
出力OUTPUT /6点:同期マスター出力、同期出力、故障出力、検知出力1~3
角度(°)走査:190
入力INPUT /5点:同期入力、エリア入力1~4(全15パターン)
分解能約0.125度(360°/2880分割)
電源電圧(V)DC10~30
光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1
応答時間出力:100ms以下。但し設定により、変化します。
時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)
インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH(ヒータ使用時) ※但し、結露、凍結が無いこと
表示灯電源・動作表示灯(緑)、エリア判定表示灯(橙)
繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z方向 各2時間、 55~200Hz 19.6m/s2 スイープ2分 X, Y, Z方向 各1時間
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作
耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなります※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。
耐衝撃196m/s2 X, Y, Z方向 各10回
測定分解能1mm単位
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下
形式送波器
保護構造IP64
アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)
材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製
制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)
応答時間最小出力応答時間0.1s
電波形式マイクロ波24.15GHz
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)
検出距離(m)5(最大到達距離:参考値50、アダプタ使用時 10 ※2.6以下の設置距離では入力レベルが強くなるのでゴミの種類により検出できない場合があり。その場合、受信器本体とアンテナ付きフランジ間にアダプタ(付属品)を挿入。
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下
形式受波器
保護構造IP64
アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)
材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製
制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)
応答時間最小出力応答時間0.1s
電波形式マイクロ波24.15GHz
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)
表示灯UNBULOCK(黄)、BULOCK(橙)、レベル表示灯(黄5点)
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)
材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ
質量(g)130 (ケーブル除く)
保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。
消費電力(W)3.6以下(定常時)
出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。
角度(°)走査:270
精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
分解能0.125度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。
光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。
時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。
消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。
インターフェースEthernet 100BASE-TX
絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー
使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。
寿命常温使用にて5年(モータ寿命)
保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010
使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。
表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回
測定分解能1mm単位
距離3m幅2mの範囲を自由なエリア設定で物体検出する障害物検知センサのパイオニア。AGV(無人搬送台車)やロボットの障害物検知用途に。LED光源。
仕様●エリアの設定:【出力1の設定】ポインタ最大7点で光軸方向に0~6mまで自由に設定【出力2・3の設定】正面方向に直線設定、光軸方向に扇形設定、出力1のポインタに対する%設定●ヒステリシス:検出距離の10%以下(60mmより小さくなりません)●検出エリア設定:入力1・2・3・4でエリアNo.の設定/入力1・2・3・4を全てONで発光停止(OFF/Hレベル入力、ON/Lレベル入力)●検出物体及び検出範囲:白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)、0.2~3m×2m(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内●入力(入力1~4):フォトカプラ入力(アノードコモン、各入力電流4mA以上)。設定検出エリアの切換えを行います
材質ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/ABS樹脂
質量(g)約500
保護構造IP64(IEC規格)
出力フォトカプラNPN・オープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下)、出力1・2・3:エリア内検出で出力OFF、故障出力:正常時出力ON※ ※故障出力が出ると、出力1~3の全ての出力は検出を示す状態になります。
接続ケーブル線引出し式1m
電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル10%以内)
光源赤外LED
応答時間出力:【通常動作モード】189ms以下(スキャン時間100ms /1回転)【低速スキャンモード】200ms以下(スキャン時間110ms /1回転)、2スキャン動作モードの場合は上記に各スキャン時間を加えた値 注)エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。、入力取込み周期/1スキャン時間(100msまたは110ms) (ただし外部入力より発光停止状態選択時は入力取込み周期1msです)
消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)、但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し結露、凍結がないこと)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 (注)太陽光など強い光を直接受けた場合は、誤出力する場合があり。
動作モード【2スキャン動作モード(各検出エリア設定時、出力1~3に単独指定)】連続2スキャンの検出で障害物有りを判定、通常動作時は1スキャンで検出判定 【ミラー反射回避モード(各検出エリア設定時に指定)】20m遠方の高反射物体を誤検出しにくくします。ただし3m位置での最小検出幅は400mmと大きくなります。 【低速スキャンモード(ソフトウェアSWにより設定)】スキャン時間110ms(通常動作時100ms)通常動作のPBSとの相互干渉による応答遅れを1スキャン以内にします。
表示灯【電源表示灯(緑)】故障認識で点滅、出力1・2・3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間
モーター寿命(年)5
耐衝撃490m/s2(X、Y、Z方向各10回)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~15m※ (反射率90%白ケント紙)、 0.05m~6m※ (反射率10%黒紙) 【最大検出距離】30m(出力限界値) 【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m
材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ
質量(g)130 (ケーブル除く)
保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。
消費電力(W)3.6以下(定常時)
出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
角度(°)走査:270
精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m
繰返し精度(mm)σ< 20※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m
分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1
時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)
消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。
インターフェースEthernet 100BASE-TX
絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー
使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。
寿命常温使用にて5年(モータ寿命)
保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。
表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回
測定分解能1mm単位
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)
材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ
質量(g)130 (ケーブル除く)
保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。
消費電力(W)3.6以下(定常時)
出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
角度(°)走査:270
精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1
時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)
消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。
インターフェースEthernet 100BASE-TX
絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー
使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。
寿命常温使用にて5年(モータ寿命)
保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010
使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。
表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回
測定分解能1mm単位
1個
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。
材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金
質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)
外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)
保護構造IP67
消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)
出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)
角度(°)走査:190
入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)
ヒーター(W)48以下
電源電圧(V)ヒータ:DC24
光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化
インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)
消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)
繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。
耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作
耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。
絶縁抵抗10MΩ
耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008
測定分解能1mm 単位
センサ電源電圧(V)DC 24±10%
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。
材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金
質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)
外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)
保護構造IP67
消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)
出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)
角度(°)走査:190
入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)
ヒーター(W)48以下
電源電圧(V)ヒータ:DC24
光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化
インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)
消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)
繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。
耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作
耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。
絶縁抵抗10MΩ
耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008
測定分解能1mm 単位
センサ電源電圧(V)DC 24±10%
関連キーワード
1
2
次へ