絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,515件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
    用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
  • バッテリーDIY10.8V2.0Ah BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーDIY10.8V2.0Ah

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    DIY電動工具・ガーデンツール用バッテリー。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×830×450
  • コンクリート穴あけ用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート穴あけ用吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
  • SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスアングルベッド

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
    トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
  • ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)

    ノズル PKP用

    BOSCH(ボッシュ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番480-3311適合機種GDR14.4V-LIN,GDR14.4V-LINH,GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LI,GDR18V-LIMF,GDS14.4V-LIN,GDS18V-LI
  • ブレード BOSCH(ボッシュ)

    ブレード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • サンディングラバーパット BOSCH(ボッシュ)

    サンディングラバーパット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番732-7293外径(Φmm)100
  • フェルト PDA BOSCH(ボッシュ)

    フェルト PDA

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    マジック式です。
    用途木材、金属仕上げ。
  • max ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    max ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    市販ソケット使用です。
    材質クロムバナジューム鋼シャンク19mm角
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
  • ドライバービットセット32ピース入り BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット32ピース入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    コンパクトなケースに32ピースのマグネット式ドライバービットが入ったセットです。_x000D_。6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付きでインパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル等に装着可能です。
    用途マグネット式ハンドドライバー・ドライバードリル・インパクトドライバーでのネジ締め作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービットホルダー付き商品32ピース入りマグネット式ドライバービットセット
  • 高圧洗浄機用トリオノズル BOSCH(ボッシュ)

    高圧洗浄機用トリオノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
    用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジ六角軸シャンク8.7mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
    用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク8.7mm
  • 木材・石こうボード用ホールソーセット BOSCH(ボッシュ)

    木材・石こうボード用ホールソーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1式
    3日以内出荷
    硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。
    用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特徴 。優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
    用途トヨタ
  • コンベックス BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
    用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)

    Sia 両面研磨シート7988シリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
    厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット BOSCH(ボッシュ)

    インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット

    BOSCH(ボッシュ)
    519税込571
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット
    用途ソケットの固定セット内容ピン2個、リング2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードセット 10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
    用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)
    9,198税込10,118
    1台ほか
    当日出荷
    LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
    用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
    用途対象バッテリーの充電に。付属品充電器本体1台トラスコ品番355-3705適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリーセット内容充電器本体1台材質ポリアミド樹脂(PA)電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
  • 研磨パッド BOSCH(ボッシュ)

    研磨パッド

    BOSCH(ボッシュ)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
    用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
  • オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社115×107mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)115×107適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
    用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
  • メインフィルター BOSCH(ボッシュ)

    メインフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番213-3865適合機種VAC115質量(g)171アズワン品番65-1940-39
  • 部品 コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
    1台使用個数1
  • 部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ スペーアパーツです。
  • ノズルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ノズルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
    用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
  • ルーター・トリマービット ストレート 6本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ストレート 6本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    最も多く使われるストレートビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。ストレートルータービットセット(6ピース)では、溝切りおよび切込みのための最も一般的なストレートルータービットを選択できます。
    セット内容ストレートビット:6×20、8×20、10×30、12×30、16×30、20×30シャンク径(Φmm)6
  • プロフェッショナル カッター BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル カッター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
    用途紙、布、革などの切断トラスコ品番213-3845全長(mm)230材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂質量(g)86アズワン品番64-4011-64
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15