カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(10)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(14)
- 切削工具・研磨材(386)
- 測定・測量用品(69)
- 作業工具/電動・空圧工具(924)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(56)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品

研磨ディスク バリューシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
スキマノズル
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷狭いところで吸引作業ができます。トラスコ品番732-6378材質プラスチック製質量(g)55接続35Φアズワン品番65-1945-82
ラバーパッド(PEX270AE用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7391適合機種ランダムアクションサンダーPEX270材質ゴム質量(g)95タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
maxアース打ち込み棒
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷10Φアース棒用です。トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼全長(mm)260穴径(Φmm)16.6
ホットエアガン ノズル
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
ケミカルアンカー
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個欠品中市販ソケット使用します。適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
SDSフラットチゼル・爪付き
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷爪加工により破つり力15%アップ!用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
ブルポイント
BOSCH(ボッシュ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷再研磨がカンタン!。ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。用途解体・ハツリ作業に。適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー径(Φmm)18
部品 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5CE/N2
BOSCH(ボッシュ)¥219~税込¥241~1個3日以内出荷用途破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5CE/N2のスペアパーツです
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷146mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)0.92回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×146締付トルク(N・m)【剛性体】70(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ150mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷開き幅最大24mmでスムーズに調整できます。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)0~24
ドライバーポジドライブPZ2×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ2×125mm
ドライバーフィリップスPH1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH1×100mm
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
ドライバートルクスTX10×75mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX10×75mm
ドライバーセット39ピース
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781式3日以内出荷レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
カッター9mm6連発
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。 。自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。 。カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。 。市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。用途紙・布・革などの切断作業仕様カートリッジ式6連発本体寸法(mm)33×142×18
ウォーターポンププライヤー180mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。 。持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。用途パイプ配管作業範囲最大パイプつかみ:40mm硬度HRCロックウェル:60ポジション調整:19段階
精密ドライバーセット15ピース
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
片口ハンマーバンパーキャップ付
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の打撃力を実現します。 。450g(16オンス)の硬質炭素鋼製ヘッドにより、高い打撃力を実現します。 。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。 。ワークピースを保護するための取り外し可能なソフトバンパーキャップ付きです。用途釘などの打ち込み作業質量(g)ヘッド部:300材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
替刃式胴付ノコギリ270mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードです。 。A3工具鋼製補強板が正確な直線切りをサポートします。 。六角レンチで簡単にの替刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)270主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数17
BOSCH(ボッシュ)自動車用バッテリー K-55/55B19L【新品・メーカー補充電あり】40B19L 50B19L 対応互換
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷自動車の心臓部であるバッテリー。その性能を大きく左右するのが「信頼性」と「パワー」です。BOSCHの自動車用バッテリーは、高性能・ハイパワーで世界的に知られるブランド。革新的な技術と確かな品質で、ドライバーに安心と信頼をお届けします。 ポイント1. 高性能な電力供給 最先端のテクノロジーにより、安定した電力を常に供給。エンジン始動から各種電子機器の稼働まで、確かなパワーを発揮します。天候やドライビング状況を問わず、安定したパフォーマンスが期待できます。 ポイント2. ハイパワーによる信頼性 高いエネルギー密度と優れた充電性能により、バッテリー寿命の向上にも貢献。急速なエンジン始動や長時間の走行にもしっかり対応し、ハイパワーでありながら効率的なエネルギー管理を実現しています。 ポイント3. 長寿命・高耐久設計 革新的な製造プロセスと高品質な素材により、バッテリーの寿命を最大化。メンテナンスの手間を抑えながら、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。 高性能・ハイパワー・信頼性、そして環境への配慮までバランスよく備えたBOSCHの自動車用バッテリー。期待を超える安心感を、ぜひご体感ください。用途★互換情報。28B19L,34B19L,36B20L,38B20L,40B19L,42B19L,44B19L,44B20L,46B19L,50B19L *,55B19L *,60B19L *。(*)は新JIS D5301における性能ランク表示の場合のみ対応。◆代表適合車種。kei、MRワゴン、アルト、BRZ、インプレッサ、ステラ、MAX、アトレー、タント、ミラ、アルテッツァ、ウィッシュ、ヴォクシー、N-BOX、N-One色BLACK本体寸法(mm)L186×W126×H202×TH224バッテリー容量(Ah)30