絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,520件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)330定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)12.7全長(mm)145打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディティールブラシ BOSCH(ボッシュ)

    ディティールブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ 隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ
    用途キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄セット内容ブラシ×1個直径(Φmm)36質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×65×39ブラシ長(mm)83
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)

    ベルトクリップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
    用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ最大トルク(N・m)30(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~400/1500打撃数(min-1[回/分])0~22500電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) コンクリート6付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1定格電圧(V)10.8(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6締付トルク(N・m)剛性体30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
  • 液体用フィルター GAS10・PS型用 BOSCH(ボッシュ)

    液体用フィルター GAS10・PS型用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    液体用フィルターです
    トラスコ品番136-8171
  • 丸のこ刃 スタンダード木材 BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 スタンダード木材

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
  • X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
    用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
  • プロフェッショナル ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    欠品中
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
  • 8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットPh2 50

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-92
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)75
  • X-LOCK マジック式パッド BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK マジック式パッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
    用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80
  • 貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
  • ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード3本

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    特殊材料用。 発泡スチロール・段ボール等切断。
    用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用厚さ(mm)1.6全長(mm)250切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
  • セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード特殊材料

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途特殊材料の切断
  • ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

    ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    13日以内出荷
    エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
    用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。トラスコ品番153-0366セット内容L-BOXX102、2608438026質量(kg)3色ブルー材質(本体)ABS樹脂外寸(mm)442×357×117内寸(mm)370×310×50バックルポリアミド樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
  • 輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵) BOSCH(ボッシュ)

    輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)

    BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(1枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業質量(kg)0.96定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(高力ボルト)M4~M10締付能力(普通ボルト)M4~M12最大締付トルク(N・m)105回転数(min-1[回/分])0~2600
  • ラバーパッド(オービタルサンダー用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(オービタルサンダー用)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
    用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(正方形)適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H材質ゴム質量(g)39プレート寸法(mm)100×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンスパナ BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
  • ピンスパナ Φ125/Φ150mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ125/Φ150mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GWS 750-125、GWS7-125(T)、GWS 12-125CI
  • max コールドチゼル 25X600 BOSCH(ボッシュ)

    max コールドチゼル 25X600

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    再研磨可能です。
    用途コンクリートはつり作業トラスコ品番733-0316材質クロムバナジューム鋼全長(mm)600本体質量(g)1108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×600×25
  • カットソーブレード BOSCH(ボッシュ)

    カットソーブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
    用途パイプ等の曲面、球面サンディングトラスコ品番819-2302材質‐幅(mm)70高さ(mm)32質量(g)35奥行(mm)32
  • カットソーブレード BOSCH(ボッシュ)

    カットソーブレード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
    用途仕上げ作業トラスコ品番819-2301材質‐幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)31奥行(mm)16刃幅(mm)93
  • バンドソー BOSCH(ボッシュ)

    バンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
    用途金属の切断作業電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])61~230コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
  • サンディングプレート用ペーパー BOSCH(ボッシュ)

    サンディングプレート用ペーパー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マジック式
    用途木材、金属の研磨、塗装はがし種別マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです
  • ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイールVシリーズDR105

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ外径(Φmm)105本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
  • グルースティック カラー BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック カラー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(10本)
    当日出荷
    楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
    長さ(mm)150色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アクセサリーセット48ホン BOSCH(ボッシュ)

    アクセサリーセット48ホン

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
    用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他本体質量(g)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
  • 振動ドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
    用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
    用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
  • マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)

    マイクロフィルターユニット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合PSM80A
  • レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    適合本体GLM40
  • 研磨ディスク バリューシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    研磨ディスク バリューシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
    用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
  • SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス タイルチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
  • ノズル ショート BOSCH(ボッシュ)

    ノズル ショート

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)1.8