カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価

スーパーマグネットキャッチ(縦型)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
南京錠(#0200)
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
ステンレス 丸落し
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷から6日以内出荷シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷筐体のコーナーに取付けができます。用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
ホールプラグ(Φ30.1穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
ステンレスシャフトロックピン
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥766税込¥8431個当日出荷アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷から4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
ステンレス ローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
強力マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
ステンレス パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下色ブラック
ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥528~税込¥581~1個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
重量用抜差蝶番(穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥675~税込¥743~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥467~税込¥514~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
フラットトルクヒンジ(L72×W56)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
ステンレス 小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575~税込¥1,733~1個当日出荷振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,474税込¥1,6211個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,610税込¥5,0711個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)鍵350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,349~税込¥1,484~1個当日出荷亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス フックパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥242税込¥2661個当日出荷小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)用途計測機器・小型ボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21289