絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,268件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ナイラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    28税込31
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
    用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
  • オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)

    オープンブッシュ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
    材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
  • スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途電気機器を内蔵したキャビネット絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上機械的寿命50万回以上使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)マグネット異方性磁石材質ABS樹脂
  • ステンレス フックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フックパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    242税込266
    1個
    当日出荷
    小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
    用途計測機器・小型ボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21289
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス E形止め輪

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
  • ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
  • ステンレス 掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L50×W37)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    627税込690
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
  • ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉型折りたたみ平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉型折りたたみ平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,342税込5,876
    1個
    当日出荷
    用途特装車・キュービクル・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)T0230
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
    用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    S-387用モールド付キー
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
  • ステンレス プッシュボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    施錠・解錠がワンタッチでできます。
    用途ドア材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)表面仕上げヘアライン仕上材質(つまみ)ABS樹脂タキゲンコード20980
  • ステンレス ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,438税込2,682
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
  • ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
    用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
  • ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    478税込526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 南京錠(#0200)吊長型 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)吊長型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質吊金:銅合金(C3602BD)付属品キー2本質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    242税込266
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    484税込532
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 取手1型(P=90) TAKIGEN(タキゲン)

    取手1型(P=90)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    236税込260
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・通信機器
  • ステンレス リングステップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リングステップ

    TAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
    4,647税込5,112
    1個
    当日出荷
    はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
    用途消防車・特殊車・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    3,881税込4,269
    1個
    当日出荷
    強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠 (鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    658税込724
    1セット
    当日出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
  • ステンレス 自在ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,521税込3,873
    1個
    当日出荷
    ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
    用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上