カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス 回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
防水セパレートハンドル用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷から4日以内出荷振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
ステンレス 角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥771税込¥8481個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質ステンレス(SUS304)質量(g)23引張荷重(N)49表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21457
ホールプラグ(Φ12.7穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,284~税込¥5,812~1個当日出荷から5日以内出荷1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング取手
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥563~税込¥619~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥760税込¥8361個当日出荷小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
ステンレス超小型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥393~税込¥432~1個当日出荷超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス ボックスローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥267税込¥2941個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34~税込¥37~1個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
ホールプラグ(Φ28.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥42税込¥461個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
ガスダンパー用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
取手(P=135~140)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
替刃式きゅうりカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1箱(1本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
ステンレス ドアストッパー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス EVケーブルフック
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452