絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥333税込¥366
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥462税込¥508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥317税込¥349
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)740寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10589
  • ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
  • ステンレス 中開き蝶番(L40×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
  • ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥322税込¥354
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,295税込¥1,425
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
  • ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
  • ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)300寸法L1(mm)159~206寸法S(mm)17寸法L2(mm)150許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 機器用・段付蝶番(L=62) TAKIGEN(タキゲン)

    機器用・段付蝶番(L=62)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514
  • 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    7日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
  • 2管型加工蝶番(L=65 W=60) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=65 W=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
  • L型裏蝶番(3管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11703
  • L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
  • ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
  • ねじ付管筒(L20×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥32税込¥35
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)14寸法L(mm)20寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10317
  • ねじ付管筒(L30×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)62寸法L(mm)30寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10313
  • ヒンジ(L60×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L60×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
  • ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L36×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥64税込¥70
    1個
    欠品中
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥92税込¥101
    1個
    欠品中
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.3質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.45寸法E(mm)1.4寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10258
  • 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)7寸法L2(mm)46寸法W(mm)36寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)38表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥316~税込¥348~
    1個
    7日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥323税込¥355
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ストップ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    約95°でストップします。
    用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
  • 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥260~税込¥286~
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地
  • 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,123~税込¥1,235~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械仕様扉用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12392
  • 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=32 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
  • 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥182税込¥200
    1個
    当日出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)