カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

スリットロックIV型
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥412税込¥4531個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード22333
ワンタッチ キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの 作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質(本体)ABS樹脂質量(g)24標準色ブラック材質(受座)ポリプロピレン(PP)保持力(N)19タキゲンコード21113
防水コインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
接地端子(2-M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
接地端子(2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個欠品中小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード23456
フローティングナット(M8用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8タキゲンコード20484
窓枠(L125×W125)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
キャップ付シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,644~税込¥1,808~1個当日出荷から7日以内出荷鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
薄型マグネットキャッチ(L1=43)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷から7日以内出荷薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43吸着力(N)9寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。材質黄銅板(C2680)質量(g)30引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20328
ワンタッチ プッシュキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥572税込¥6291個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷から7日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥22税込¥241個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.7種類ゴム足寸法L(mm)4.1寸法H(mm)5.5適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)14.2寸法D2(Φmm)13.5寸法d(Φmm)3.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21176材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
クッションゴム(Φ19×L13)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
アジャスト式カードホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。用途キュービクル・配電盤材質AS樹脂(難燃性UL94HB)タキゲンコード23994
PAS. R. BOX
TAKIGEN(タキゲン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(グリップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1)材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード24482
ステンレス ロープフック(W80×P50)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,871税込¥2,0581個8日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス L型裏蝶番(3管)
TAKIGEN(タキゲン)¥575~税込¥633~1個当日出荷から7日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個7日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥533税込¥5861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個当日出荷扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス セフティロックステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,105~税込¥4,516~1個当日出荷から7日以内出荷安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 天蓋用スライドステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250~税込¥2,475~1個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥86税込¥951個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
ステンレス ピン(Φ10×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
ステンレス ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥469税込¥5161個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
ステンレス 縦型抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,438~税込¥2,682~1個当日出荷から7日以内出荷左右兼用型用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥680税込¥7481個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)190表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13048
ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら