絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • きゅうりカッター用替刃 TAKIGEN(タキゲン)

    きゅうりカッター用替刃

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(7枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
    用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
  • パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥404~税込¥444~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
  • ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
    アズワン品番66-0015-14
  • アクセスホールカバー TAKIGEN(タキゲン)

    アクセスホールカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,418~税込¥1,560~
    1個
    7日以内出荷
    外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
    用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
    用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20
  • ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ビットロック用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
    用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,403~税込¥11,443~
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ストッパー蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,213税込¥1,334
    1個
    当日出荷
    ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
  • ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥556~税込¥612~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,971税込¥7,668
    1個
    当日出荷
    120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
    用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合なべ・バインドねじ用材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)色アイボリー
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,385~税込¥4,824~
    1個
    当日出荷
    受座は締代微調節可能です。
    用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,520~税込¥10,472~
    1個
    当日出荷
    握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
    用途特装車・バス・キャビネット・計測機器付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー材質ABS樹脂表面仕上げクロムめっき
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバーがローレットつまみになっています。
    用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
  • 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    7日以内出荷
  • 密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル用パイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,021~税込¥2,223~
    1個
    7日以内出荷
  • FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,551~税込¥2,806~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
    用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • レベルアジャスター(M6×L3=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M6×L3=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード24376
  • ボール キャスター(外径Φ48) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ48)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥712税込¥783
    1個
    7日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30100
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,016~税込¥6,618~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
  • ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダー錠用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474~税込¥2,721~
    1個
    当日出荷
    防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
    用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅質量(g)15寸法H(mm)14寸法L1(mm)38寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)35寸法d(Φmm)3.3寸法P1(mm)28寸法P2(mm)22寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10寸法W3(mm)10表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっきタキゲンコード20978
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,267税込¥2,494
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)524表面仕上げ本体/光沢バレル研磨タキゲンコード20964
  • クリーンパワーグリーン(20ml) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンパワーグリーン(20ml)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム対応潤滑剤用 クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。 ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。 低発塵性 分子量の高い生成物の発生がない 蒸発量が低い 高潤滑性能 長寿命(効果が長い間維持します) 高温での安定性に非常に優れている 使用時の臭いの発生がない ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。 タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
    用途クリーンルーム内設備のメンテナンス クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
  • プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥563~税込¥619~
    1個
    当日出荷
    樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン
    用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック
  • EVケーブルロック(錠前) TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック(錠前)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)470寸法H(mm)40表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24425
  • ダイヤルロック錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,132税込¥5,645
    1個
    当日出荷
    ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。 右に2回、左に1回で解錠します。 番号違いは120通りです。 ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。 右開き用
    用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット付属品開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本材質AES樹脂色黒(文字はライトグレー)質量(g)35タキゲンコード22311
  • ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)

    ディテントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質クロムめっき(MZCr)質量(g)90表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個タキゲンコード20499
  • カムロック(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロック(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
  • 六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付けファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,897税込¥2,087
    1個
    当日出荷
    締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
    用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
  • ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド用ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,191税込¥1,310
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ閉扉できます。
    用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,892税込¥5,381
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    欠品中
    板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
  • ステンレス ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
  • ステンレス ピン(Φ6×L70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610