絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付けファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,897税込¥2,087
    1個
    当日出荷
    締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
    用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
  • ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド用ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,191税込¥1,310
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ閉扉できます。
    用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
  • ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ38.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥58税込¥64
    1個
    欠品中
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,892税込¥5,381
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    欠品中
    板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
  • ステンレス ピン(Φ6×L70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
  • 3管型加工蝶番(L100×W150×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番(L100×W150×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
  • チェイン止め金具(L=59) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=59)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    材質鉄寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11582
  • マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥855税込¥941
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)色アイボリータキゲンコード12417
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥674税込¥741
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスノブファスナー(M10タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ステンレス 取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    7日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620
  • ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥294税込¥323
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69.2寸法H(mm)20寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04282
  • スプリング付フロア取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付フロア取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,267税込¥2,494
    1個
    当日出荷
    取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。 振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
    用途床下収納庫・点検扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード04596
  • A-464用プラスチックカバー TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用プラスチックカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥507~税込¥558~
    1個
    7日以内出荷
    A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
    材質AES樹脂標準色5Y7/1(アイボリー)表面仕上げシボ加工
  • 防水ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,181~税込¥1,299~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤
  • 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
    用途計測機器・通信機器材質皮革(薄茶色)吊下荷重(N)19~39
  • ファスナーキャップ(Φ16穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナーキャップ(Φ16穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥17税込¥19
    1個
    当日出荷
    指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
    用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)16標準色アイボリータキゲンコード62800
  • ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,000~税込¥18,700~
    1個
    7日以内出荷
    用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用小型連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,034税込¥14,337
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用付属品なし材質(本体)ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-772用受座(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
    用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
  • フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座 TAKIGEN(タキゲン)

    フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
    用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)

    長ねじ自在キャスター(ナット付属)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    7日以内出荷
    用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 重量用スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
  • レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
  • スライドレール (L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
  • ねじ足 双輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ足 双輪キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
    用途大型OA機器
  • ステンレス ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193~税込¥2,412~
    1個
    当日出荷
  • スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
  • ステンレス 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 引戸用スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
    用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,811~税込¥3,092~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
    用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨