18,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1本
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
1個
279 税込307
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
1個
13,127 税込14,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ 質量(kg)0.045 出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V) 入力電圧(V)AC100/200/400 出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W 使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと) 絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間 整流方式半波整流全波整流 共用 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ 質量(kg)0.021 使用環境-20~+60℃ 整流方式半波整流 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)アルミ合金 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)ポリエステル樹脂 材質(ハブ)アルミ合金 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 軸方向変位(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)880 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)859 角度θ(°)22
1個
19,871 税込21,858
当日出荷

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 最高回転速度(min-1)6000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ステンレス
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
1個
11,587 税込12,746
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)785 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)764 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
翌々日出荷

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)560 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)548 角度θ(°)22
1個
9,983 税込10,981
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)600 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)584 角度θ(°)22
1個
10,268 税込11,295
当日出荷

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様 寸法L(mm)43 シリーズETP-A 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)60 許容トルク(N・m)940 寸法D(mm)53 寸法D1(mm)70 寸法L2(mm)7.5 寸法L4(mm)8.4 M6-M5×16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様 寸法L(mm)32 シリーズETP-A 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)46 許容トルク(N・m)420 寸法D(mm)41 寸法D1(mm)57 寸法L2(mm)5.5 寸法L4(mm)6.9 M4-M5×12
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
サイズCF-B-080 最大軸穴径(mm)(d1・d2)30 寸法L1(mm)66 寸法F(mm)42 寸法S(mm)6 寸法D(mm)76 寸法E(mm)16 最小軸穴径(mm)(d1・d2)14 寸法N(mm)45 材質(エレメント)ポリウレタン 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
1個
11,398 税込12,538
9日以内出荷

軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)35 シリーズETP-T 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)55 許容トルク(N・m)290 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)73 寸法R(mm)6 M1-M14 許容スラスト力(N)23000
1個
37,803 税込41,583
当日出荷

・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ CADデータあり
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1/2.4 ベルト1422V 全幅L(mm)140 極数(P)4 伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm)155 変速機タイプベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ 種類ゴムタイプ 材質(本体)天然ゴム(NR系) バックラッシなし 材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C 材質(ボルト)構造用合金鋼 使用温度範囲(℃)-30~95 材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
仕様はめ合い:ルーズフィット 紺色 サイズALS-080 タイプBタイプ 硬度90
1個
2,375 税込2,613
当日出荷

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 軸方向ばね定数(N/mm)122 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304
1個
25,980 税込28,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1326種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)70 外周長(mm)1410 ベルト4430V 寸法b(mm)17 ピッチ周長さ(mm)1372 角度θ(°)30
1個
66,744 税込73,418
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)773 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)750 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)465 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)448 角度θ(°)22
1個
8,315 税込9,147
10日以内出荷

・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
質量(kg)0.85 出力容量50W 適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~16 出力電流2A 入力電圧AC200V±10%
1個
112,090 税込123,299
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1090 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1065 角度θ(°)22
1個
29,188 税込32,107
翌々日出荷