3,367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
879 税込967
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 適合汎用モータステッピングモータ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
特価
3,478 税込3,826
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ6 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042) トルク(N・m)静摩擦Ts:4 コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃) コイル電流(A)1.2(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)11
1個
46,071 税込50,678
当日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)10 サイズ216 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)25
1個
76,061 税込83,667
当日出荷

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 適合電源装置BES・BEH
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)1.6 サイズ106 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)12
1個
29,759 税込32,735
翌日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)2.2 サイズ124 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)15
1個
35,939 税込39,533
翌日出荷

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.3 サイズ1X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3 ねじ径M12-M4 ねじ径M22-M4 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)4 サイズ155 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)18
1個
43,640 税込48,004
翌々日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)6 サイズ185 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)22
1個
54,574 税込60,031
翌々日出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源63 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源62 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源10 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源62 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源51 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源62 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源53 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】31・32 出力電流4.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源25 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】25 出力電流4.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源61 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式直接取付 電源20 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源25 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】25 出力電流4.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
46,831 税込51,514
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源63 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式直接取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
30,587 税込33,646
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源61 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源52 対応機種励磁ツースクラッチ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。
電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時) 取付方式DINレール取付 電源63 対応機種無励磁ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25 出力電流2.0A 入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
1個
34,672 税込38,139
10日以内出荷