カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
絞り込み
ブランド
- HKS
- AHS(35)
- ASUS(エイスース)(5)
- CKD(6)
- Electro Harmonix(11)
- FSA(5)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- LIQUI MOLY(5)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- NOKクリューバー(32)
- Petronas(22)
- SAMSUNG(サムスン)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- Texas Instruments(5)
- イトーキ(26)
- インターネット(8)
- コミネ(19)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱ふそう(7)
- ブランドをもっと見る
「ynt」の検索結果
特価
関連キーワード

SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 20L
HKS¥59,980税込¥65,9781個(20L)欠品中HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応。HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。仕様高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様その他【純正指定グレード】w50適用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T) #JZ-GTE VR##DETT VQ##DET SR20DET 4G63 4B11 EJ2#など危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L
HKS¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L
HKS¥7,298税込¥8,0281個(4L)欠品中高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応容量(L)4危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 4L
HKS¥8,298税込¥9,1281個(4L)欠品中優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)4危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4L
HKS¥8,298税込¥9,1281個(4L)欠品中エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)4危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 120相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1400 (75W140) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)欠品中使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 140相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L
HKS¥7,198税込¥7,9181個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】85W 250相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら