絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,858件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12 水本機械製作所

    ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。トラスコ品番162-0010セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法H(mm)60ねじ径M12寸法A(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)100使用荷重(kN)2.16
  • ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316

    水本機械製作所
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス JIS型シャックルSB型 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSB型

    水本機械製作所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    枠の径よりピンの径が太いシャックルです。ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質材質:ステンレス(SUS304)
  • シートフックE型 水本機械製作所

    シートフックE型

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
  • シートフックB型 水本機械製作所

    シートフックB型

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
  • クリートローフラット型 水本機械製作所

    クリートローフラット型

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリート 水本機械製作所

    クリート

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンフックB型 水本機械製作所

    オープンフックB型

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンアイプレート 水本機械製作所

    オープンアイプレート

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けて使用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスナップフック(アルマイト付) 水本機械製作所

    アルミスナップフック(アルマイト付)

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    軽量なスタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0560材質材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ寸法L(mm)51寸法S(mm)7寸法D(mm)5寸法W(mm)26寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9使用荷重(kN)0.1
  • アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    座金・アンカープラグが付いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番318-0778材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト寸法L(mm)22寸法H(mm)28ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • アイプレート ステンレス ラウンドアイ 水本機械製作所

    アイプレート ステンレス ラウンドアイ

    水本機械製作所
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番776-4952材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19使用荷重(kN)0.15
  • アイプレート 水本機械製作所

    アイプレート

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6049材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
  • JIS型シャックル(SB型) 水本機械製作所

    JIS型シャックル(SB型)

    水本機械製作所
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)ねじ径M24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fブロック 水本機械製作所

    Fブロック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ、引張り作業に使用します。寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス メガカラビナ(環なし)

    水本機械製作所
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番622-8676材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)145寸法S(mm)41寸法D(mm)12寸法W(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス パッドアイ 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途支柱や壁面等に取り付けて使用。トラスコ品番589-2859材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20.8寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)20寸法B2(mm)40寸法B1(mm)48寸法h(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
  • ワイヤーフックBF型 水本機械製作所

    ワイヤーフックBF型

    水本機械製作所
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
  • ワイヤーフックBFT型 水本機械製作所

    ワイヤーフックBFT型

    水本機械製作所
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

    水本機械製作所
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    アンカープラグが付いています。座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップフックBD型 水本機械製作所

    スナップフックBD型

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス フックアイボルトミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4452材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法H(mm)92ねじ径M16寸法A(mm)40寸法S(mm)19寸法D(mm)16寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
  • ステンレス トグルピン 水本機械製作所

    ステンレス トグルピン

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。
    用途船舶の艤装や部品の固定用に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス グレーチンググリップGCJ型・GCK型 水本機械製作所

    ステンレス グレーチンググリップGCJ型・GCK型

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番336-9610材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)12寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5寸法W1(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス OPMMリング 水本機械製作所

    ステンレス OPMMリング

    水本機械製作所
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番589-2861材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所

    グレーチング用金具GCH型

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
    用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。材質ステンレス(SUS304)ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCD型

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番336-9551材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンフックP型 水本機械製作所

    オープンフックP型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所

    アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)

    水本機械製作所
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車体ドア留め金具C型 水本機械製作所

    車体ドア留め金具C型

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性に優れています。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。トラスコ品番336-6482材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)167寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車体ドア留め金具B型 水本機械製作所

    車体ドア留め金具B型

    水本機械製作所
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性に優れています。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)24寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車体ドア留め金具A型 水本機械製作所

    車体ドア留め金具A型

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性に優れています。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ) 水本機械製作所

    ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番317-5991材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法D(mm)8表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法W(mm)22.5使用荷重(kN)1.37
  • ステンレス フックアイボルトミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4489材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCD型

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
    仕様捻径:M-8トラスコ品番113-3011材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)75ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
  • 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)

    水本機械製作所
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
  • ワイヤーフックBFTN型 水本機械製作所

    ワイヤーフックBFTN型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ) 水本機械製作所

    ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様捻径:W-1/4トラスコ品番316-0348材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45ドリル径11寸法L1(mm)33寸法A(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.18
  • プレートフック縦型 線径5mm 水本機械製作所

    プレートフック縦型 線径5mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
    用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15