カテゴリ
- 建築金物(36)
- 物流用品(35)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3)
- SMC(511)
- 大阪魂(257)
- MAZDA(マツダ)(146)
- イトーキ(82)
- フジキン(59)
- コンドーテック(57)
- TRACO POWER(57)
- エスコ(49)
- NSK(日本精工)(43)
- 三木プーリ(40)
- KOA(35)
- アカギ(31)
- TRUSCO(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- タマパック(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- AIOULE(ふじわら)(22)
- イシハシ精工(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「8-w-5」の検索結果

パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス アイボルトブネジ
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト
水本機械製作所¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2759材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)450寸法L(mm)64ねじ径W5/8寸法d(mm)32寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16使用荷重(kN)7.84
枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ネジシャックル
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ブネジ
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2902材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法D(mm)14.5寸法B(mm)183寸法L2(mm)570寸法W(mm)40使用荷重(kN)8.82
ワイヤークリップ
水本機械製作所¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)取付個数5
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
水本機械製作所¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルトブネジ
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)410寸法A(mm)120寸法D(mm)14.3寸法B(mm)200寸法L2(mm)480寸法W(mm)27寸法J(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)8.82
蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:205-3449アズワン品番67-7207-12
ステンレス ワリカン
水本機械製作所¥169税込¥1861個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、プライヤ等でしぼって閉じます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。