水本機械製作所
ステンレス フックアイボルトブネジ
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349471
IBH-16W
316-0271
60
92
W5/8
40
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350600
IBH-12W
315-8615
50
74
W1/2
30
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください