曜日別特売

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348902A-2934315-8609250W5/8410120
¥12,660
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349270A-2937315-8618350M24650170
¥68,660
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349690A-2935317-6016300M20520140
¥21,060
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349751A-2936316-0272325M22615155
¥46,260
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする