曜日別特売

ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分

ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分 - 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分 - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
250
ねじ径
W5/8
寸法L1(mm)
410
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
14.3
寸法B(mm)
200
寸法L2(mm)
480
寸法W(mm)
27
寸法J(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
8.82
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349410A-2938317-2910
¥19,660
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351607TBP-16S317-2892
¥19,600
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする