カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(78)
  • トヨタ(50)
  • 大阪魂(31)
  • CKD(29)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • 三菱ふそう(22)
  • 東芝ライテック(18)
  • エコリカ(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • 岩崎電気(14)
  • スバル(12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
  • ニッサン(11)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • グーリング(10)
  • 三木プーリ(9)
  • 理研製鋼(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「242-50」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.36消費電力(W)3定格電圧AC100~242V(50/60Hz)グリーン購入法適合
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    きめ細かい制御で高い省エネ効果。微動を検知し、人の滞在・不在・移動を判定。設定した調光率に自動制御し、快適に省エネ。専用タブレットのモニタリング機能で累積在時間や平均人数をデータ化。検知機能を4分割し、各ブロックで人との照度を検知。人感・照度ごとのマスク設定で、柔軟な運用可能。
    質量(kg)0.36消費電力(W)3定格電圧AC100~242V(50/60Hz)機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)検知範囲9.0×9.0m / 7.2×7.2m / 6.4×6.4m、【高さ】2.5~5m使用温湿度範囲-10~35℃/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100最低照度換算値(Lx)【人検知可能】35(環境により最低照度は上下します)無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)エコロジー商品省エネ
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!。器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ。1台で人感センサ制御を照度センサ制御。高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
    付属品遮光シール質量(kg)0.36消費電力(W)2定格電圧AC100~242V(50/60Hz)適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)使用温湿度範囲-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
  • 照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 リレー機器 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.2材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)消費電力(W)0.5(待機時)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)6材質(カバー)化粧:プラスチック(白)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
  • 照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)出力接点外部:DC12~24V、40mAまで材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合)通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03)質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)3定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)使用環境温度(℃)-10~35接点入力方式外部:無電圧a接点使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 メーカー従来丸タイプ機種に比べて約50%の軽量化を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150平均消費電力(W)206光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • 電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ 三菱電機

    電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
    保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    46日以内出荷から91日以内出荷
    力率入力:0.99以上(負荷率100%の場合)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器  照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    92日以内出荷
    付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)2定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
    用途高天井用取付直付専用タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルHGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光下面カバーポリカーボネート透明
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
    カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
    仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
  • 照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    93日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_M37
    質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)3入力外部接点:無電圧a接点使用環境温度:-10~35℃(夏季一時的周囲温度50℃以下)、湿度:85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01、軒下金具 EL-XREM03使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u 100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LAN通信仕様:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台
    93日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_M37
    適合センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)3機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度検知範囲9.0×9.0m、7.2×7.2m、6.4×6.4m使用環境温度:-10~35℃、湿度:85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具 EL-XREM02使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)高さ(m)検知:2.5~5.0埋込穴(Φmm)100最低照度(Lux)人検知可能:35(環境により最低照度は上下します)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    93日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_M37
    付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格消費電力(W)2センサー感知方式照度:Φ3m(高さ6m)、Φ4m(高さ8m)、Φ5m(高さ10m)、Φ6m(高さ12m)関連部品直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信人感センサ検出距離(m)Φ10(高さ6~10、Φ12(高さ12通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)

    三菱電機
    1台
    欠品中
    電圧(V)AC100~242 50Hz/60Hz仕様定格:固定出力・段調光機能付消費電力(W)30.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)159.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4850明るさFLR110形×1灯器具 節電タイプ演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ